絞り込み
ブランド
  • BONDHUS
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(15,884)
  • TRUSCO(1,465)
  • RS PRO(1,455)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,227)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,121)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,071)
  • Wera(1,064)
  • KTC(945)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(579)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(521)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUSボールポイント六角L-レンチセットBONDHUS(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(6本組)ほか
当日出荷
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップBONDHUS(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(7本組)ほか
当日出荷
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUSボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スクリューグラブ BONDHUSスクリューグラブBONDHUS
1,298税込1,428
1個(15mL)
当日出荷
ネジの形状は問いません。摩擦係数を増加。使用後は簡単に拭き取れます。 ボーイング社、アメリカ空軍、イギリス空軍にて採用。アメリカ製。
用途ネジ山が潰れてネジが回せない場面。サビなどでネジが固くなってしまっている。確実に強く締め付けがしたい時。 ネジ山が潰れたら困る箇所にネジを取り付ける時。プライヤーなど挟む工具にも使用できます。
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ BONDHUSボールポイント六角レンチBONDHUS(21件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUSボールポイント・ドライバー エクストラロングBONDHUS(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUSボールドライバー・L-レンチセットBONDHUS(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(7本組)ほか
当日出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)材質プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイントレンチ BONDHUSボールポイントレンチBONDHUS(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUSボールドライバー・L-レンチセットBONDHUS(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(6本)ほか
当日出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード形状L型六角棒(先端:ボールポイント)材質プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)BONDHUS(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(9本組)
当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼質量(g)360硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応
トルクス ドライバー BONDHUSトルクス ドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
619税込681特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUSハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セットBONDHUS(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット(9本組)
当日出荷
付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット ショート(インチ) BONDHUS六角棒レンチセット ショート(インチ)BONDHUS(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(13本組)
当日出荷
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショートトラスコ品番356-8598セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)質量(g)294RoHS指令(10物質対応)対応
六角パワービット BONDHUS六角パワービットBONDHUS(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
全長(mm)76先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組み BONDHUSボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組みBONDHUS
3,998税込4,398
1組
当日出荷
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3316質量(g)848種類セット品材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長14インチ(355mm)六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角インチショートセット12本組 BONDHUS六角インチショートセット12本組BONDHUS(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(12本組)
当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショートセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヘッド六角レンチセット BONDHUSピボットヘッド六角レンチセットBONDHUS(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番495-8241セット内容3、4、5、6、8、10mmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.23MB)
六角パワービット BONDHUS六角パワービットBONDHUS(3件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
表面処理されているプロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
本数1RoHS指令(10物質対応)対応
T-ハンドル・スターレンチ BONDHUST-ハンドル・スターレンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ロング 0.89ミリ BONDHUS六角ロング 0.89ミリBONDHUS(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)0.89形状L型タイプロング適合ねじサイズ(止ねじ)M2トラスコ品番810-8369全長(mm)70首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビット BONDHUSボールポイント・ビットBONDHUS(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から4日以内出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーハンドル 差し込み角6.35mm(1/4インチ) BONDHUSドライバーハンドル 差し込み角6.35mm(1/4インチ)BONDHUS(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軸径(Φmm)8グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUSロングボールポイント六角棒レンチ1.27mmBONDHUS
499税込549
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-7794全長(mm)74首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スターL-レンチセット BONDHUSスターL-レンチセットBONDHUS
3,898税込4,288
1セット(8本組)
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUSボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
用途軽作業向け六角レンチ。先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状ナイフ型トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート 4.5ミリ BONDHUS六角ショート 4.5ミリBONDHUS
98税込108
1本
当日出荷
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4.5トラスコ品番820-4926材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)全長(mm)79質量(g)18先端形状六角首下長(mm)26
ボールポイント・パワービット BONDHUSボールポイント・パワービットBONDHUS(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
メタルナイフ式 BONDHUSメタルナイフ式BONDHUS(3件のレビュー)
699税込769
1組
当日出荷
先端形状六角形状ナイフ型RoHS指令(10物質対応)対応
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具