特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
仕様【ボックス部】12角
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
仕様【ボックス部】12角
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
最大口開き(mm)41
トラスコ品番755-1649
材質特殊工具鋼
全長(mm)254
質量(kg)0.43
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
素早い交換が可能なボール式です
電動、エアインパクト用です。
ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
トラスコ品番757-7702
材質特殊工具鋼
全長(mm)64
取付スプリングプランジャー
質量(g)340
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック仕上げで耐油性に優れております。
1/4 から3/8に変換します。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)(凹)6.35・(凸)9.5
トラスコ品番757-9977
材質特殊工具鋼
全長(mm)25
質量(g)18
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)152
ビット全長(mm)122
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)37
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミやホコリ、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を保ちます。
高所作業での落下防止ランヤード取り付け用リング付です。
なめらかなコンフォートグリップ・ハンドルは手袋なしで1日中使用することが可能です。
ニッケルクロムめっきが錆や腐食を防ぎます。
クロム仕上げモデルは鏡面のようになめらかで使用後の掃除も簡単に行うことができます。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
高所作業シリーズになります。
10°の傾斜ヘッドに36枚の歯を持ち、せまい場所でも確実なかみ合わせを実現します。
鍛造製一体型ラチェットは工業用途にも十分耐える強度と安全性を備えています。
質量(g)934
全長(mm)597~914
トラスコ品番757-5441
材質特殊工具鋼
質量(kg)2
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。ボックス側は汎用性が高い12角です。ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
トラスコ品番442-7166
全長(mm)157
二面幅(mm)15
二面幅(inch)0.59
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ソフトスチールヘッドの硬さは真ちゅうと同等です。ヘッド部は鍛造で硬化加工を施し、最高の強度と耐久性を実現しました。技術者向けに。メンテナンス業者用。
材質グラスファイバー
全長(mm)355
商品番号755-4150
アズワン品番64-6800-73
直径(inch)【フェイス】1-1/4
1本
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
最大口開き(mm)95
トラスコ品番755-1681
材質特殊工具鋼
全長(mm)610
質量(kg)2.28
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
全長(mm)215
トラスコ品番474-2362
質量(g)240
切断能力(mm)ステンレス0.41
1丁
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。
替刃は5枚入ります。
刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)170
仕様スライドプッシュ式・オートロック付
トラスコ品番757-7052
材質プラスティック
質量(g)240
刃厚(mm)0.6
適合替刃SQZ150003-SBL
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様ランヤード用リング付。
トラスコ品番474-2010
全長(mm)160
質量(g)109
適合電線AWG単線
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-4533
材質特殊工具鋼
全長(mm)69.9
質量(g)64
軸長(mm)6.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状ナイフ型
トラスコ品番474-2036
質量(g)136
先端形状六角
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高所作業シリーズになります。
対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。
リンクが動くため、作業の妨げになりません。
ランヤード用リング付です。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
面接触で確実にトルクを伝えます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
仕様【ボックス部】12角
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。
ボックス側は汎用性が高い12角です。
ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
仕様【ボックス部】12角
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。
ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。
12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。
ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者
仕様【ボックス部】12角
1
2
3
4
5
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。