絞り込み
ブランド
  • ヒット商事
  • モノタロウ(474)
  • エスコ(17,953)
  • RS PRO(1,483)
  • TRUSCO(1,449)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,279)
  • SK11(1,241)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,120)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,118)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,094)
  • Wera(1,065)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • KTC(895)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(721)
  • Pro-Auto(709)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • JTC(613)
  • KUKKO(クッコ)(598)
  • ベッセル(582)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯鉄カッター スライディングストライカー式 ヒット商事帯鉄カッター スライディングストライカー式ヒット商事
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。
用途帯鉄の切断。コイル材の開梱作業。厚さ(mm)最大43寸法(mm)520×135×43全長(mm)520レッド/ブラック質量(g)1800タイプスライディングストライカー式切断能力(mm)厚み1.2×幅51最大幅(mm)135材質(刃)工具用特殊鋼
塩ビカッター ヒット商事塩ビカッターヒット商事
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷
帯鉄カッター 叩き込み式 ヒット商事帯鉄カッター 叩き込み式ヒット商事
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
HWC-16用 刃物組合ボルトセット ヒット商事HWC-16用 刃物組合ボルトセットヒット商事
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
HWC16用刃物組合ボルトセットです
ズンギリボルトカッター ツインタイプ ヒット商事ズンギリボルトカッター ツインタイプヒット商事
57,980税込63,778
1丁
5日以内出荷
ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。
用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
帯鉄カッター ヒット商事帯鉄カッターヒット商事
26,980税込29,678
1丁
5日以内出荷
ボルトクリッパタイプのハンドルを採用しているので、両手の切断時に必要以上の力を入れなくても切断が出来ます。幅の広い帯鉄バンドの切断に最適なプロ仕様です。刃部は特殊鋼を使用し鍛造処理をしているので耐久性に優れているほか、切れ味もバツグンです。厚さ1.2mmの帯鉄であれば2枚重ねで切断する事も可能です。
用途梱包用の鉄製バンドの切断に最適!材質特殊鋼(鍛造処理)全長(mm)600切断能力(厚×幅)1.3×51mm
万能金切りバサミ ヒット商事万能金切りバサミヒット商事
3,998税込4,398
1丁
5日以内出荷
倍力機構採用で軽い力で切断が可能。滑り止め加工を施された刃先は切断材を逃がしません。ハサミがねじれる事を防ぐ為、刃先は分厚く頑丈な鍛造品です。
用途亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、革、布の切断にご使用ください。材質特殊合金鋼全長(mm)260タイプ左切刃長(mm)42切断能力(mm)ステンレス板0.6切断厚(mm)1.2
ワイヤーカッター ヒット商事ワイヤーカッターヒット商事
15,980税込17,578
1丁
5日以内出荷
軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。
用途ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断などにご使用ください。全長(mm)710質量(g)2200切断能力(mm)ワイヤ:16
ウォーターポンププライヤ ヒット商事ウォーターポンププライヤヒット商事
2,798税込3,078
1丁
5日以内出荷
グリップ部がマイナスドライバー形状。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)340最大口開き(mm)48調整方式5段階
ウォーターポンプガスプライヤ カバー付 ヒット商事ウォーターポンプガスプライヤ カバー付ヒット商事
2,798税込3,078
1丁
5日以内出荷
グリップ部がビニルカバー付き。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)360最大口開き(mm)43調整方式5段階
クロスバー ヒット商事クロスバーヒット商事
999税込1,099
1本
5日以内出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。仕様クロスバー材質特殊合金鋼全長(mm)250質量(g)184
インパクトソケット ヒット商事インパクトソケットヒット商事
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。付属品ピン、Oリング材質特殊合金鋼寸法(mm)30質量(g)410差込角(mm)19対辺6角
ソケット ヒット商事ソケットヒット商事
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。材質特殊合金鋼質量(g)384差込角(mm)19対辺寸法(mm)32対辺12角ソケット内容(mm)12角ソケット/32
チェンレンチ ヒット商事チェンレンチヒット商事
24,980税込27,478
1丁
5日以内出荷
作業中の脱落を防止する特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。
用途パイプレンチが入らない狭所作業に。ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業にご使用ください。材質特殊鋼
ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ツイストハンドルヒット商事
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
ポケットエンドカッター ヒット商事ポケットエンドカッターヒット商事
3,698税込4,068
1丁
5日以内出荷
半硬線2.0mm、軟鋼線3.5mmの切断が可能です。
材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)200質量(g)260
ボルトクリッパ ハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ハンドルヒット商事
3,998税込4,398
1丁
5日以内出荷
ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
インパクト用オーリング ヒット商事インパクト用オーリングヒット商事
349税込384
1個
5日以内出荷
インパクト用ソケットの交換用Oリングです。
材質Oリング/ゴム質量(g)10
インパクト用オーリングピンセット ヒット商事インパクト用オーリングピンセットヒット商事
559税込615
1袋
5日以内出荷
インパクトレンチ用。インパクトソケット用のOリングとピンのセットです。
適合機種差込角19.0mmソケット用≦46(17~46)材質Oリング/ゴム、ピン/特殊合金鋼質量(g)10
インパクト用ソケットピン ヒット商事インパクト用ソケットピンヒット商事
349税込384
1本
5日以内出荷
インパクト用ソケットの交換用ピンです。
材質特殊合金鋼質量(g)10
マグネット付ビットホルダー 落ちない君 ヒット商事マグネット付ビットホルダー 落ちない君ヒット商事
11,980税込13,178
1パック(6袋)
5日以内出荷
強力磁石でビスの落下を防止!ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。ドライバーやドライバービットに装着して使用します。
材質本体/PP樹脂、中/磁石適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35
マグネット付ビットホルダー 落ちない君 ヒット商事マグネット付ビットホルダー 落ちない君ヒット商事
429税込472
1個
5日以内出荷
ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。ドライバーやドライバービットに装着して使用します。
材質本体/PP樹脂、中/磁石全長(mm)27質量(g)3適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35
コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチ ヒット商事コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチヒット商事
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
白管専用です本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。
用途設置配管作業、壁際の配管に最適ですトラスコ品番685-4774材質本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼全長(mm)900(呼称)呼び寸法くわえられる管:65A~125A口開き(mm)幅150適合管外径(Φmm)150
金切ばさみ ヒット商事金切ばさみヒット商事
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
よろい管等の切断に使用します。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具