絞り込み
ブランド
  • Forza
  • モノタロウ(475)
  • エスコ(17,885)
  • RS PRO(1,479)
  • TRUSCO(1,450)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,286)
  • SK11(1,236)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,118)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,093)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • KTC(897)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(717)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(613)
  • KUKKO(クッコ)(598)
  • ベッセル(588)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forzaベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)Forza
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。
用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza
42,980税込47,278
1セット(3丁)
当日出荷
持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaリバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
カッターケース ForzaカッターケースForza(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
カッターの収納に市販のカッターLに収納に小物等の収納に電工作業・軽天作業に適したカッター差作業性に優れたカッター差素材が軽く腰負担の軽減にソフトな材質で馴染みやすいカッターケース本格プロ仕様 カッター差ベルト通しタイプ。本格プロ仕様 カッター差。
全長(mm)200質量(g)42
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ナットブレーカー用替え刃です。
全長(mm)120全幅(mm)80
ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) Forzaギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)Forza
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ) Forzaスライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)Forza
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
マイクロギヤプーラー ForzaマイクロギヤプーラーForza
7,998税込8,798
1台
当日出荷から翌々日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forzaベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)Forza
76,980税込84,678
1セット
当日出荷
スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
ナットブレーカー用替刃 Forzaナットブレーカー用替刃Forza
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ナットブレーカー用替え刃です。
全長(mm)120全幅(mm)80
スライド式マルチプーラーセット Forzaスライド式マルチプーラーセットForza
35,980税込39,578
1セット(4個)
当日出荷
スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaセルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
26,980税込29,678
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forzaスライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)Forza
12,980税込14,278
1台
当日出荷
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スライド式ギヤプーラー用替爪です。
セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ ForzaForza スライド式ギヤプーラー用おねじForza
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スライド式ギヤプーラー用おねじです。
材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
マイクロギヤプーラー ForzaマイクロギヤプーラーForza
32,980税込36,278
1セット(4個)
当日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具