ペンチ(樹脂グリップ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!薄く鋭いフラット刃で美しい断面!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる軽量コンパクトスリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
パワーペンチ(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!ピアノ線、硬鋼線も切断可能!軽量コンパクト!簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
パワーニッパー(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
圧着機能付ペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
パワーニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
VVF線ストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。
用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯材質特殊鋼、樹脂グリップ切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)13日以内出荷
電気工事、土木、建築等の作業に樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。アズワン品番67-0440-68
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
防爆ハンマーHAMACO税込¥32,978¥29,980