スプリングバックStrong Tool(3件のレビュー)当日出荷
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
細径パイプ用 ベンダーStrong Tool(7件のレビュー)当日出荷
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
ショックレスハンマーStrong Tool(9件のレビュー)当日出荷
作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45主な用途木工工作/組立作業/金型作業規格1.0ポンド頭部長(mm)100トラスコ品番859-1948
精密糸鋸Strong Tool(7件のレビュー)当日出荷
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です刃長(mm)130全長(mm)280ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T仕様替刃5本付トラスコ品番859-1908種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
精密マイクロポンチ組Strong Tool(5件のレビュー)当日出荷
全長(mm)100仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセットStrong Tool当日出荷
ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ商品構成セット品
ワイヤー曲げStrong Tool(2件のレビュー)当日出荷
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に全長(mm)110トラスコ品番859-2319材質アルミ色ブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
グラス バー柄ゴムハンマーStrong Tool(1件のレビュー)当日出荷
加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。
作業時の音も軽減されます。
2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に種類ゴムハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)345材質(頭)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途木工工作/組立作業/金型作業規格1.0ポンド頭部長(mm)95トラスコ品番859-1947
マイクロニッパーStrong Tool(5件のレビュー)当日出荷
全長(mm)115トラスコ品番859-2056材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力(Φmm) 鉄線1.0
精密糸鋸用 替刃Strong Tool(1件のレビュー)当日出荷
商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途木工・樹脂などの切断に刃長(mm)130全長(mm)130トラスコ品番859-1913タイプスパイラル寸法(Φmm)0.85
精密マルチキャッチ フレキシブルStrong Tool(3件のレビュー)当日出荷
プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
極小板クランプ4pcsStrong Tool(4件のレビュー)当日出荷
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!模型・工作などの接着・固定作業に!種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10材質(本体)鋼板材質鋼板製
精密糸鋸用 替刃Strong Tool(1件のレビュー)当日出荷
商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途堅木・樹脂・鉄板の切断に刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)33Tトラスコ品番859-1909刃数33山刃厚(mm)0.22
精密糸鋸用 替刃Strong Tool(1件のレビュー)当日出荷
刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)50Tトラスコ品番859-1911刃数50山刃厚(mm)0.28
薄型スパナStrong Tool(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに!
台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに
各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
マイクロヘックスローブレンチStrong Tool当日出荷
精密機器に最適なヘックスローブレンチ
収納に便利なホルダーです。
イジリ止め穴つきです。
用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に形状L型材質クロームバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ
JIS ニッパーStrong Tool当日出荷
全長(mm)162トラスコ品番859-2061材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長22mm刃先角度切断能力(Φmm) ピアノ線150
JIS ラジオペンチStrong Tool当日出荷
全長(mm)150トラスコ品番859-2060材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長(mm)52切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
2pcs.万能レンチStrong Tool当日出荷
トラスコ品番859-2170材質炭素工具鋼適合サイズ9~22mm、22~32mm
スプリングクランプStrong Tool当日出荷から翌々日出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK
素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
薄型スパナStrong Tool当日出荷
サイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mmトラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチール商品構成セット品
マイクロロングノーズプライヤーStrong Tool当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
精密糸鋸用 替刃Strong Tool当日出荷
刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)61Tトラスコ品番859-1912刃数61山刃厚(mm)0.24
パイプリーマーStrong Tool当日出荷
1台で内面取り・外面取りが可能です。
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。適合パイプ径(Φmm)4~36材質ブレード:HSS(ハイス鋼)
マイクロヘックスレンチStrong Tool当日出荷
精密機器に最適なレンチを7本組にしました。
収納に便利なホルダーです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めに形状L型トラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
6in1 コンパクトレンチ組 六角棒インチStrong Tool翌々日出荷
サイズ規格インチ形状ナイフ型トラスコ品番859-2200材質本体:アルミニウム、ビット:Cr-Vサイズ5/64、32/3、8/1、32/5、16/3、4/1IN先端形状六角
薄型スパナStrong Tool当日出荷から翌々日出荷
マイクロペンチStrong Tool当日出荷
全長(mm)130仕様つかむ、はさむ、まわす、切るトラスコ品番859-2053材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力(Φmm) 鉄線1
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります