ステンレスチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
レバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
フラットノーズプライヤーイチネンTASCO(3件のレビュー)当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
クイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO(3件のレビュー)当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
チューブカッタイチネンTASCO(7件のレビュー)当日出荷
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
仕様適応替刃/TA560A-1付属品スペア替刃1枚全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
マイクロチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
ピンポンチセットイチネンTASCO当日出荷
仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
オートマチックカッターイチネンTASCO(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
配管修正ツールイチネンTASCO当日出荷
扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
全長(mm)275質量(g)340適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
内外バリ用リーマアダプタセットイチネンTASCO当日出荷
電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
替刃イチネンTASCO当日出荷
ミニチューブカッタイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
フィンストレーナーイチネンTASCO当日出荷
テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品交換ヘッド1ヶサイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
パワーグリップスタビードライバーイチネンTASCO当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)成型樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)82質量(g)40グリップ径(Φmm)34材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
JIS認証ラジオペンチイチネンTASCO当日出荷
仕様握りやすい樹脂グリップ 落下防止安全ロープ穴付き JIS規格認証商品150切断能力 (鉄線)1.6Φ切断能力 (銅線)2.6Φ寸法(mm)150
ステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
リーマイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)仕様ヤスリ付刃数5枚
QCソケット シングルイチネンTASCO当日出荷から5日以内出荷
面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
エキスパンダヘッド1/4イチネンTASCO(2件のレビュー)当日出荷
待望のエキスパンダー。
1/4 ヘッドが完成!。
高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″適合機種TA525、TA525PM
スマートチューブカッターイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。
ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。
増し締めせずに切断可能。
切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。
太径スムーズハンドル搭載。
ハンドル内替刃入り。
この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで)
スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。
ブレードシャフト内スプリング内蔵。
ニッケルコーティングブレード。
標準装着刃(TA560BF-10)
全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
専用ケースイチネンTASCO3日以内出荷
TA771WT-23専用ケースベルト通し付
絶縁トルクドライバーイチネンTASCO当日出荷
締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ、空転します。付属品…0.8・ビット(幅7mm)、No2jビット
寸法(mm)209×52×52質量(g)410種類トルクドライバートルク設定範囲(N・m)1.0~5.0
ストロングケースイチネンTASCO4日以内出荷
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した
コンパクトサイズのツールケース。
用途に合わせて移動できる仕切り付き。
(仕切板枚数:1枚)
付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA鍵鍵有
被覆銅管用スプリングベンダー(単品)イチネンTASCO当日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用適合サイズ1/4″(6.35mm)全長(mm)2600
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります