絞り込み
ブランド
  • Beta
  • モノタロウ(474)
  • エスコ(17,942)
  • RS PRO(1,484)
  • TRUSCO(1,450)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,288)
  • SK11(1,236)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,122)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,119)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,094)
  • Wera(1,067)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • KTC(894)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(718)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • JTC(613)
  • KUKKO(クッコ)(598)
  • ベッセル(586)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形ハンドル六角棒レンチ”96T” BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”Beta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951” BetaT形スライド式六角棒レンチ”951”Beta
2,498税込2,748
1本
当日出荷
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
829税込912
1本
当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”セットBeta
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” Betaボールポイント六角棒ドライバー”1293BP”Beta
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
表面処理ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
1,398税込1,538
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
ソケットドライバー(ロングタイプ) Betaソケットドライバー(ロングタイプ)Beta
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸長はロングタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
両口スパナ Beta両口スパナBeta
649税込714
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T型ハンドル 900T/44 BetaT型ハンドル 900T/44Beta
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途に合わせてショートとロングの使い分けができます。握りやすく力の入れやすいT形ハンドルです。狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸はクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ボルトやナットの締め外しに。トラスコ品番506-2796材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)238差込角(mm)6.35全幅(mm)105
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mmBeta
1,698税込1,868
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3667材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3664材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)2.5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mmBeta
1,798税込1,978
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3671材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)84対辺寸法(mm)5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式フレックスレンチ BetaT形スライド式フレックスレンチBeta
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
T形スライド式ボックスレンチ BetaT形スライド式ボックスレンチBeta
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ形状T型サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)Beta
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ソケットドライバー(ショートタイプ) Betaソケットドライバー(ショートタイプ)Beta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軸長はショートタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
回転ラチェットハンドル Beta回転ラチェットハンドルBeta
9,998税込10,998
1個
当日出荷
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキ
六角棒ドライバー”1293ES” Beta六角棒ドライバー”1293ES”Beta
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載した六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
商品構成単品
ハーフムーンレンチ BetaハーフムーンレンチBeta
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ
オープンリングスパナ BetaオープンリングスパナBeta
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ツールボックス BetaツールボックスBeta
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
カバーにツールトレイが1つ内蔵されています。調整可能な仕切り付きの取り外し可能なツールトレイが2つ、内側のトートトレイが1つ付いています。
材質プラスチック質量(g)2000耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×250
ガスケットスクレーパー BetaガスケットスクレーパーBeta
569税込626
1個
8日以内出荷
刃先が交換可能なスクレーパーです。収納時に刃先をカバーできるブレードガード付きです。
幅(mm)60全長(mm)155質量(g)35
ドライバーセット BetaドライバーセットBeta
9,698税込10,668
1セット
8日以内出荷
10本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.5×3×75・0.6×3.5×100・0.8×4×125・1×5.5×150・1.2×6.5×150mm)、マイナスドライバー超短タイプ (0.8×4×30mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)、プラスドライバー超短タイプ (PH1×4.5×30mm)
ドライバーセット BetaドライバーセットBeta
7,598税込8,358
1セット
8日以内出荷
8本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.4×2.5×50・0.5×3×75・0.8×4×100・1×5.5×125・1.2×6.5×150mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)質量(g)597
ラチェット&ソケット・ビットセット Betaラチェット&ソケット・ビットセットBeta
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
ゼロリセットトルクレンチ BetaゼロリセットトルクレンチBeta
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。
用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3660材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)3材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/8 285×132mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/8 285×132mmBeta
2,798税込3,078
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3657材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3669材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mmBeta
2,088税込2,297
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セットBeta
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3659セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セットBeta
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。 コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)の11本セットです。
セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmセット数11点トラスコ品番257-0342アズワン品番65-1925-71
ラチェットハンドル BetaラチェットハンドルBeta
8,498税込9,348
1個
当日出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。 ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理クロムメッキ(レバー部)
スライド式Tハンドルトルクスレンチ Betaスライド式TハンドルトルクスレンチBeta
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
T型ハンドル六角レンチ BetaT型ハンドル六角レンチBeta
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
スライド式Tハンドル六角レンチ Betaスライド式Tハンドル六角レンチBeta
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼全長(mm)230質量(g)163対辺(mm)7全幅(mm)109表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
スイベルギアレンチ BetaスイベルギアレンチBeta
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ギア数72枚

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具