絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(15,850)
  • TRUSCO(1,457)
  • RS PRO(1,455)
  • BAHCO(バーコ)(1,379)
  • SK11(1,228)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,131)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,124)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,121)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,070)
  • Wera(1,063)
  • KTC(941)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(712)
  • Pro-Auto(705)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(573)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 エレコムプライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 ※表記の寸法は呼び寸法です。 ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC寸法(mm)ペンチ:約57×12×160、ラジオペンチ:約56×11.5×165、ニッパー:約59×11.5×163質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148保証期間1年間
ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 エレコムドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】エレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 ※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 ※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1材質ケース:PP、ハンドル:アルミニウム合金、ビット:カーボンスチールブラック質量(g)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×67×15.6
ドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 エレコムドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
DIYにも大活躍!プラス・マイナス各3本、計6本のドライバーセットです。マグネット先端でネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。握りやすいグリップで力を入れやすく、作業も快適。吊り下げ穴付きで収納も便利です。
用途プラスドライバー3本(#0、#1、#2)、マイナスドライバー3本(3mm、5mm、6mm) の計6本セットです。 先端はマグネット付きなので、ネジをしっかりとホールド。ネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。 グリップ部分は握りやすい形状と滑りにくい素材を採用しているので、力を入れやすく、しっかりとネジを回すことができます。 グリップ部分に吊り下げ穴がついているので、フックに掛けて収納することも可能です。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容【プラスドライバー】#0×1・#1×1・#2×1、【マイナスドライバー】3mm×1・5mm×1・6mm×1材質スチール(AISI-6150)、PP、TPR質量(g)プラスドライバー】#0:約32・#1:約67・#2:約103、【マイナスドライバー】3mm:約31・5mm:約66・6mm:約103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プラスドライバー】#0:約26×26×155・#1:約31×31×200・#2:約34×34×260、【マイナスドライバー】3mm:約26×26×155・5mm:約31×31×200・6mm:約34×34×260保証期間1年間
六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理 エレコム六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
DIYにも大活躍!六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ9本セットです。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応し、さまざまな作業シーンで活用できます。クロムメッキ処理でサビにくく、ホルダー付きで持ち運びにも便利です。
用途六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ。六角穴のサイズによって使い分けられる9本セットです。 ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応します。 クロムメッキによる表面処理により、サビから工具を守ります。 ホルダー付きで持ち運びにも便利です。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【長柄の長さ】標準型セット内容ボールポイント六角棒レンチ(1.5mm×1、2mm×1、2.5mm×1、3mm×1、4mm×1、5mm×1、6mm×1、8mm×1、10mm×1)、ホルダー×1材質ボールポイント六角棒レンチ:スチール(S2)、ホルダー:PP・TPR質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー収納時】約95×16×120保証期間1年間
外皮むき工具 カッター機能付 エレコム外皮むき工具 カッター機能付エレコム(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
パッケージブリスタ
モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具 エレコムモンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。
用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容モンキーレンチ×1材質スチール(炭素鋼)質量(g)約286最大口開き(mm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205保証期間1年間
外皮むき工具 フラットケーブル用 エレコム外皮むき工具 フラットケーブル用エレコム
16,980税込18,678
1式
3日以内出荷
ケーブルカッター用の刃を備えており、ケーブルをカットすることができます。 ホールド機能がついているため、使用しない時には安全に持ち運びができます。 スリム構造で持ち運びに便利です。 単線・ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具