絞り込み
ブランド
  • A&E
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(15,884)
  • TRUSCO(1,465)
  • RS PRO(1,455)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,227)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,121)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,071)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(579)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラングツールズ 1434・1435用 先端部替爪 5組入り A&Eラングツールズ 1434・1435用 先端部替爪 5組入りA&E
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組適合本体1434・1435材質焼入合金鋼質量(g)10タイプ34・35用爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2アズワン品番65-1939-13メーカー商品コード250-5716
ラングツールズ ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応 A&Eラングツールズ ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応A&E
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース材質焼入合金鋼質量(g)2000寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343コード250-5666アズワン品番65-1964-97
ラングツールズ 87用 先端部替爪 3組入り A&Eラングツールズ 87用 先端部替爪 3組入りA&E
3,098税込3,408
1セット
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
適合本体87材質焼入合金鋼質量(g)60爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
ラングツールズ 75用 先端部替爪 6組入り A&Eラングツールズ 75用 先端部替爪 6組入りA&E
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組質量(g)40爪形状15°曲爪、70°曲爪爪先端径(Φmm)15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0材質(刃)焼入合金鋼アズワン品番65-1959-31メーカー商品コード250-5707
ラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組 A&Eラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組A&E
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
セット内容7×8mm/9×10mm/12×13mm/14×15mm/19×21mm、ホルダ材質/仕上ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼質量(g)750セット商品数5コード250-5715アズワン品番65-1955-78
ラングツールズ ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応 A&Eラングツールズ ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応A&E
3,098税込3,408
1セット
5日以内出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼質量(g)60寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114コード250-5668アズワン品番65-1945-72
ラングツールズ 1421用 先端部替爪 5組入り A&Eラングツールズ 1421用 先端部替爪 5組入りA&E
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組適合本体1421材質焼入合金鋼質量(g)10爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2アズワン品番65-1936-97メーカー商品コード250-5692

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具