差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D(mm)49
駆動角(sq.)25.4(1/1")
差込角(sq.)25.4(1/1")
差込角(sq.)19.0(3/4")
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)33
トラスコ品番769-6272
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)85
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
差込角(sq.)12.7(1/2")
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
付属品ピン・リング
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
ケース寸法(mm)280×175×110
差込角(mm)19.0
全長(mm)500
トラスコ品番769-7210
材質クロムモリブデン鋼、合金鋼
歯数24
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
差込角の大きさを変換するアダプターです。
SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スプライン差込インパクト用ソケットです。
材質クロムモリブデン鋼
差込口#5 スプライン
本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)300
質量(g)650
寸法L2(mm)380
寸法W(mm)28
駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)19.0(3/4")
寸法D(mm)35.5
駆動角(sq.)19.0(3/4")
用途キーナット外しの緊急用ソケットセットです。取り外し専用にお使いください。
全長L(mm)80
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。
ハンドルソケットレール
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
差込角(mm)19.0
材質クロムモリブデン鋼
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。
寸法D(mm)12
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)12.7(1/2")
駆動角(sq.)12.7(1/2")
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)67
ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。四角メス形(Sq.Female)。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)170
質量(g)193
寸法H(mm)16
寸法W(mm)28.5
駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
寸法L(mm)650
1
2
3
4
5
6
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。