PPスクレーパー坂爪製作所(sakazume)当日出荷
耐熱・耐衝撃・耐摩耗性に優れ、水に浮きます。
用途削る・剥がす・分ける作業に。材質ポリプロピレン全長(mm)97質量(g)24硬さ硬め耐熱温度(℃)120
木柄貫通皮スキ 直刃坂爪製作所(sakazume)当日出荷
シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。天然木を使用しています。貫通タイプで叩いて使用できます。
用途はがし・削り作業に。全長(mm)180質量(g)98刃幅(mm)20刃先形状直刃
ステンレス製レンガ鏝 #2坂爪製作所(sakazume)当日出荷
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガ鏝です。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。トラスコ品番237-6026材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木幅(mm)コテ:145全長(mm)125刃幅(mm)265刃厚(mm)1.2柄長さ(mm)全長130こて部全長(mm)170
PEスクレーパー坂爪製作所(sakazume)5日以内出荷
耐薬品・耐油性に優れ、水に浮きます。
用途寄せる・混ぜる・塗る作業に。材質ポリエチレン全長(mm)97質量(g)24硬さやわらかめ耐熱温度(℃)80
ステンレス製レンガ鏝 #5坂爪製作所(sakazume)当日出荷
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガコテです。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。トラスコ品番237-6023材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木幅(mm)コテ:109全長(mm)125刃幅(mm)225刃厚(mm)1.2柄長さ(mm)全長130こて部全長(mm)126
木柄貫通皮スキ Y型斜刃坂爪製作所(sakazume)5日以内出荷
シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。天然木を使用しています。貫通タイプで叩いて使用できます。
用途はがし・削り作業に。全長(mm)185質量(g)115刃幅(mm)63刃先形状Y型斜
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
Nつま~る友定建機税込¥5,278~¥4,798~
スパナKTC税込¥869~¥790~