1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外し可能な仕切りは、手工具用のハンドル付きで、Qbrick System ONEシリーズの350サイズまたはONE LONGERの長尺ホイール付きボックスの内部を整理するのに役立ちます。仕切りには、12個の小さなプラスチックフックと、例えば巻尺の留め具などを収納できる4つの広いスペースがあります。仕切りの幅広のベースにより、ボックス外に設置することもでき、作業現場での使用にも適しています。この仕切りは、システムに素晴らしい追加要素となり、その日の用途に合わせてボックスを素早く変更することができます。英語商品名は [ MultiDivider QS1 350/Longer ]です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)梱包:2.1 本体寸法(mm)W335×D22×H228 本体質量(kg)0.36
1セット
729 税込802
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります