絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(15,877)
  • TRUSCO(1,457)
  • RS PRO(1,455)
  • BAHCO(バーコ)(1,379)
  • SK11(1,228)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,131)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,124)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,121)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,072)
  • Wera(1,063)
  • KTC(941)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(712)
  • Pro-Auto(705)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(573)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具 JAPPY圧着工具JAPPY(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
適合サイズ(mm2)(端子)0.3・0.5/0.75/1.25/2.0
Eカッター(小) JAPPYEカッター(小)JAPPY
5,998税込6,598
1個
当日出荷
E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り
寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
ラチェットドライバー JAPPYラチェットドライバーJAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式指先で回しやすい早回しハンドル72枚ギアで軽いラチェット誤操作を防ぐスイッチ形状固定モードで強力本締めガタツキが少ない
用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です商品構成単品差込口6.35mm六角アズワン品番64-8914-89ギア数72色(グリップ)
スリム電工ドライバーセット JAPPYスリム電工ドライバーセットJAPPY
999税込1,099
1組(2本)
当日出荷
細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい手になじみやすいボール型グリップ先端にマグネット付き刃先にブラックポイント加工
用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます全長(mm)181.5寸法(Φmm)32先端形状プラス適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-90刃先マグネットマグネット付き色(グリップ)赤(+)、黄(-)
外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター JAPPY外部半導電層剥ぎ取り工具 EカッターJAPPY
7,998税込8,798
1個
当日出荷
6600V内外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(E-Eケーブル) 円周・縦方向のカットが可能
用途E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)50×50×55関連資料(4.75MB)使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)150~325用
リングスリーブ用圧着工具 JAPPYリングスリーブ用圧着工具JAPPY
4,998税込5,498
1個
当日出荷
端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上圧着完了を刻印でチェック安心の日本製
適合規格JIS C9711
スリム絶縁ドライバー JAPPYスリム絶縁ドライバーJAPPY
839税込923
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップ径(Φmm)42商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
オフセットアダプターセット JAPPYオフセットアダプターセットJAPPY
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
Mバーカッター JAPPYMバーカッターJAPPY
24,980税込27,478
1個
当日出荷
火花・粉塵・騒音の無いMバーカッターヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!ダブル・シングルバー専用で一発切断切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
エアコン用フィックスレンチ JAPPYエアコン用フィックスレンチJAPPY
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
斜ニッパmini JAPPY斜ニッパminiJAPPY
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ手の中に収められるコンパクトボディ
用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
トルクアダプター JAPPYトルクアダプターJAPPY
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
貫通電工ドライバー JAPPY貫通電工ドライバーJAPPY
809税込890
1個
翌日出荷
グリップ径(Φmm)41商品構成単品耐電圧(V)ハンドル後端のみ絶縁体刃先マグネットあり軸貫通あり
ケーブルカッター JAPPYケーブルカッターJAPPY
4,498税込4,948
1丁
翌日出荷
銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
結束バンドひっぱりニッパ JAPPY結束バンドひっぱりニッパJAPPY
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷
刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製 JAPPY全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製JAPPY
6,198税込6,818
1セット
翌日出荷
SUS W3/8専用
刃の種別ステンレス鋼切断刃
電動ドリル装着型リーマー JAPPY電動ドリル装着型リーマーJAPPY
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
推奨ドライバービット プラスビット2番 全長65mm以上、対辺6.35mm電動ドライバーのプラスビットに装着電動ドリルに装着して楽々バリ取り!
質量(g)73タイプ電動ドリル装着型
全ネジレンチ JAPPY全ネジレンチJAPPY
4,198税込4,618
1丁
翌日出荷
持ち手は細く、握りやすいローレット加工落下防止ワイヤー穴付き早回し機能付きで軽量スマートW3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
電工偏芯ニッパ JAPPY電工偏芯ニッパJAPPY
5,398税込5,938
1丁
翌日出荷
全長(mm)190
斜ニッパ JAPPY斜ニッパJAPPY
2,498税込2,748
1丁
翌日出荷
塩ビカッター(替刃) JAPPY塩ビカッター(替刃)JAPPY
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
JAPPYバスケット JAPPYJAPPYバスケットJAPPY
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
大型工具・道具等の収納にご使用いただけます がっちりとした丈夫なビッグ設計のため大型工具も収納可能 積み重ね可能
材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約32耐荷重本体:2700、ハンドル:1030
パワードハサミ JAPPYパワードハサミJAPPY(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
倍力モード(15倍)で軽く切れるパワードハサミノーマルモードとパワーモードがワンタッチ切替軽量・コンパクト握りやすいハンドル開き幅
全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)ステンレス1.0、鉄板1.4
全ねじボルトカッター替刃 JAPPY全ねじボルトカッター替刃JAPPY
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷
軟鋼 W3/8専用
刃の種別軟鋼材用切断刃
ロングラチェットトルクレンチ JAPPYロングラチェットトルクレンチJAPPY
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止全サイズ長さ380mmのロングタイプ
全長(mm)380質量(g)600
第二種電気工事士 練習キット JAPPY第二種電気工事士 練習キットJAPPY
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
第一種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます2025年度公表問題対応公表問題を2回練習可能必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!テキスト付属で初心者・独学の方も安心!
内容2025年度公表問題対応
第一種電気工事士 練習キット JAPPY第一種電気工事士 練習キットJAPPY
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
ラチェットトルクレンチ JAPPYラチェットトルクレンチJAPPY
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
ウッドグリップドライバセット JAPPYウッドグリップドライバセットJAPPY
1,898税込2,088
1組(2本)
翌日出荷
油で滑りにくい木樹脂グリップハンマーで叩ける貫通タイプ錆に強いクロムメッキ仕上げ先端にマグネット付き
用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです材質(グリップ)木樹脂軸径(Φmm)Φ6.4全長(mm)217グリップ径(Φmm)Φ32.5寸法(Φmm)32.5材質(軸)クロムバナジウム綱適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-91刃先マグネットあり軸貫通あり色(グリップ)
同軸ケーブルストリッパ JAPPY同軸ケーブルストリッパJAPPY
2,898税込3,188
1丁
翌日出荷
モジュラー圧着工具 JAPPYモジュラー圧着工具JAPPY
4,688税込5,157
1丁
翌日出荷
全長(mm)205
フレアツール JAPPYフレアツールJAPPY
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
塩ビカッター(本体) JAPPY塩ビカッター(本体)JAPPY
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
VVFストリッパ JAPPYVVFストリッパJAPPY(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
フレアツール(FLARING MEISTER) JAPPYフレアツール(FLARING MEISTER)JAPPY
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
エアコン施工時の銅管フレア加工にご使用いただけますアルミ製で軽量スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現一般冷媒管用銅管4サイズに対応(1/4 、3/8 、1/2 、5/8 )新規格対応ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備ラチェット仕様で作業性アップフォレックリング(正逆回転切替ノブ)をハンドル下に搭載、誤操作を防止アルミ製で軽量!簡単・確実・きれいなフレア加工を実現!
材質(クランプハンドル)鉄、(ゲージバー)アルミニウム、(コーン)スチール合金材質(本体)アルミ合金質量(g)995適合銅管径1/4、3/8、1/2、5/8
フレアツール JAPPYフレアツールJAPPY
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
絶縁ビット JAPPY絶縁ビットJAPPY
889税込978
1個
翌々日出荷
トルクアダプター JAPPYトルクアダプターJAPPY
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
電ドリビット用マグネット JAPPY電ドリビット用マグネットJAPPY
599税込659
1箱(2個)
翌日出荷
アズワン品番64-9330-53

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具