1208F ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)当日出荷
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
ミニタッカ TG-HMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271色ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
4MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1箱(3000本)
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
ステープル 808FCMAX(マックス)[事務用品・工具](7件のレビュー)当日出荷
1850本入り
用途ミニタッカーの替え針です。ステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8材質鉄先端形状チゼルポイント適合ミニタッカ TG-M
ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)当日出荷
座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル 20入小箱MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル ステンレスMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,998税込¥3,298
1箱(20パック×1000本)
当日出荷
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。トラスコ品番119-4899材質本体:鉄足長(mm)13肩幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタッカ TG-MMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。ステープル幅(mm)8針装てん数(本)120ステープル足長さ(mm)8付属品針120本付色グリーン質量(g)330使用ステープル808FC針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)123×12×155
T4ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。材質鉄幅(mm)内幅9・外幅10対応機種TG-ZB足長(mm)7線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
9TステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(1800本)ほか
当日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9適合機種HA-57、TA-557F材質軟鋼線材線材(mm)(厚さ)1.4
ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。材質鉄、樹脂質量(g)500ステープル装填数150本
4MAフロアステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
PZL ポジティブグリップジッパープルズMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ジッパースライダー部分に取り付けることで、片手やグローブをはめた状態でもジッパーの開閉を容易にします。
材質熱可塑性ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ4 2236
PLP iPhone 6/6S Plus ポーチMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)当日出荷
iPhone用ポーチです。特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。
用途iPhone 6 Plus/6S Plus/7 Plus用。セット内容TacTie(PJC3) 1本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)102高さ(mm)191質量(g)84奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 2203
仮釘タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ステープル足長さ(mm)20質量(g)915寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×34×259
ステープル 2300本MAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
足長さ7mmタイプのステープル。ステープルの連結強度のアップにより、現場でバラけにくい。取出しやすい箱形状!表面の切り欠き、大開きするタブ形状により、開けやすく、ステープルがつかみやすい箱形状。追加装填しやすい連結本数を実現!
PHP iPhone 6/6S ポーチMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
iPhone用ポーチです。特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。
用途iPhone 6/6S/7用。セット内容TacTie(PJC3) 1本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)89高さ(mm)178質量(g)76奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 2203
7MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]6日以内出荷
ステープル幅(mm)7ステープル足長さ(mm)22材質軟鋼線材線径(Φmm)1.05線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
ねじ打機交換用ビット5本入MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビットです。板金ターボ用です。軸根元に341MRの刻印があります。
用途マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビット。全長(mm)150
ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
WOLFSPUR[[TM上]] クロスボディ ショルダーバッグMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
たすき掛けタイプのバッグです。メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットがついています。腰ベルトは収納・長さの調節が可能です。肩に合うようにカーブしたパッドがついています。ATLAS[[TM上]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。ハンドルがついており持ち運びも容易です。
トラスコ品番207-3142材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279高さ(mm)330奥行(mm)178容量(L)11ポケット数正面2個、側面1個
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
大口モンキーBAHCO(バーコ)税込¥4,728~¥4,298~