アンボンドシースカッターFSC藤原産業(1件のレビュー)当日出荷
アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。全長(mm)195質量(g)245
両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付FSC藤原産業(1件のレビュー)当日出荷
万が一、柄が折れても安心!ラバー付き設計により、ヘッドが飛散せず、ヘッドをしっかりキャッチして怪我を防止します。
質量(kg)2.05寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×132×47(ラバー部除く)材質(柄部)木材質(ヘッド)鉄材質(ラバー)ゴム
一体型ランプハンマーFSC藤原産業当日出荷
フルスイングできない狭い作業スペースでの使用に最適なクラブハンマーです。安全性の高いヘッドとハンドルで作業効率が向上
質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×100×400材質(ハンドル)合金鋼材質(ヘッド)合金鋼
ロングソケットFSC藤原産業当日出荷
ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります