絞り込み
ブランド
  • TOUGH BUILT
  • モノタロウ(479)
  • エスコ(15,354)
  • TRUSCO(1,455)
  • SK11(1,217)
  • BAHCO(バーコ)(1,117)
  • Wera(1,046)
  • KNIPEX(クニペックス)(970)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(925)
  • RIDGID(日本エマソン)(780)
  • KTC(751)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(700)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(600)
  • SIGNET(シグネット)(544)
  • ベッセル(533)
  • トップ工業(532)
  • ANEX(490)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(467)
  • 土牛(410)
  • スーパーツール(381)
  • Pro-Auto(376)
価格
価格で絞り込む
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILTユーティリティナイフブレード 30枚パックTOUGH BUILT
1,098税込1,208
1丁(30枚)
当日出荷
耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。
トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILTユーティリティナイフ TB-H4-12-IMTOUGH BUILT
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567全長(mm)175刃厚(mm)0.6
折りたたみ式プルソー TOUGH BUILT折りたたみ式プルソーTOUGH BUILT
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ブレードを折りたたみコンパクトに収納できます。17TPIのエッジ(細かい目)と7-10TPIのエッジ(荒い目)を備えたダブルエッジブレードにより、複数の仕上げカットが可能です。
トラスコ品番681-5568材質スチール全長(mm)355刃長(mm)254
ユーティリティナイフ TOUGH BUILTユーティリティナイフTOUGH BUILT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。
トラスコ品番681-5566材質アルミニウム合金+亜鉛合金全長(mm)169刃厚(mm)0.6

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具