絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(15,885)
  • TRUSCO(1,465)
  • RS PRO(1,453)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,227)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,121)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,070)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(833)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄口スパナ SIGNET(シグネット)薄口スパナSIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
469税込516
1丁
当日出荷
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)超ロングコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)コンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
ピンポンチセット SIGNET(シグネット)ピンポンチセットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(6個)
欠品中
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤー 軸・穴兼用SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(15件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
マグネットディープソケット SIGNET(シグネット)マグネットディープソケットSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8インチ全長(mm)63
スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)スタビーコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
六角レンチセット SIGNET(シグネット)六角レンチセットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
799税込879
1セット(9個)
当日出荷
ホルダー付き。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
ソフトグリップロングドライバー SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)3/8DR トルクアダプターSIGNET(シグネット)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
ミニラチェセット SIGNET(シグネット)ミニラチェセットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様ギア数:52厚さ(mm)10(ヘッド)ケース寸法(mm)119×40×15ラチェットの長さ(mm)93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15
ソケットホルダー SIGNET(シグネット)ソケットホルダーSIGNET(シグネット)(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ソケットの整理に。
差込角(sq.)3/8
ヘックスビットアダプター SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプターSIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
コンビネーションレンチセット インチ SIGNET(シグネット)コンビネーションレンチセット インチSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット(11個)
当日出荷
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
ギアレンチ SIGNET(シグネット)ギアレンチSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム送り角度(°)5
薄口スパナセット SIGNET(シグネット)薄口スパナセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。 4~17mmの13本セット。
セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm)質量(g)350商品構成セット品
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)1/2
プライバー SIGNET(シグネット)プライバーSIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1商品構成単品
ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット SIGNET(シグネット)ステンレスボール付ロング六角棒レンチセットSIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント
46992 4PCS ピックツールセット SIGNET(シグネット)46992 4PCS ピックツールセットSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1セット(4本)
当日出荷
作業にあわせた4タイプの先端形状です。 ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。 ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。 オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。
用途小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に材質軸部:クロームバナジウム鋼軸長(mm)67ハンドル長さ(mm)68アズワン品番65-0303-51
ツイストロングボールヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセットSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント
ミニスナップリングプライヤーセット SIGNET(シグネット)ミニスナップリングプライヤーセットSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4個)
当日出荷
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品全長(mm)66~77軸穴種別軸・穴兼用軸径(Φmm)1
ミニラチェセット SIGNET(シグネット)ミニラチェセットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93厚さ(mm)(ヘッド)70ケース寸法(mm)119×40×15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ギヤ歯数52
ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット)ホイルナット用インパクトソケット ロングSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
差込角(sq.)1/2全長(mm)150タイプ薄肉ロング
プラスビットソケット SIGNET(シグネット)プラスビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8先端形状+全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18
スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)スイベルラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
トルクレンチ SIGNET(シグネット)トルクレンチSIGNET(シグネット)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
全長(mm)460質量(kg)1.22精度(%)±4ヘッド形状ラチェット型最小目盛(N・m)1測定範囲(N・m)40~200差込角(DR)1/2ギア数24
絶縁ギアレンチ SIGNET(シグネット)絶縁ギアレンチSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
スクレーパーセット SIGNET(シグネット)スクレーパーセットSIGNET(シグネット)
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。
刃幅(mm)15~30
ナットドライバー SIGNET(シグネット)ナットドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤーSIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズ
インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセットSIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体種類セット品商品構成セット品
ソフトグリップロングドライバー SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバーSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)400種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR ソケット(6角)SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込角(inch)3/8タイプ6角
スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット)スイベルギアレンチSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり首振りあり
エキステンションバー SIGNET(シグネット)エキステンションバーSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)3/8軸径(Φmm)12外径(Φmm)17
ディープソケット SIGNET(シグネット)ディープソケットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)3/8全長(mm)64
絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具