1/2DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥17,980税込¥19,778
1セット(32個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数32差込角(inch)1/2セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm、ディープソケット10、11、12、13、14、15、17、19mm、プラグソケット16、21mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー
1/2DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥13,980税込¥15,378
1セット(20個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20差込角(inch)1/2セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイント
ピンポンチセットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)当日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。
八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
ステンレスボール付ロング六角棒レンチセットSIGNET(シグネット)当日出荷
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント
ツイストロングボールヘックスレンチセットSIGNET(シグネット)当日出荷
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント
インパクトドライバーセットSIGNET(シグネット)(10件のレビュー)当日出荷
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、
ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。
反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体種類セット品商品構成セット品
トルクレンチSIGNET(シグネット)当日出荷
ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
全長(mm)460質量(kg)1.22精度(%)±4ヘッド形状ラチェット型最小目盛(N・m)1測定範囲(N・m)40~200差込角(DR)1/2ギア数24
1/4DR スプラインソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
スピンロックソケットレールSIGNET(シグネット)当日出荷から翌日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
ロッキングソケットマグネットホルダーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)当日出荷
マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)耐荷重(kg)8までマグネット2枚
1/2DR ショートソケット (6角)SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/2材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)28
マイクロインパクトドライバーセットSIGNET(シグネット)当日出荷
サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11材質クロームバナジウム鋼先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm本体質量(g)230先端形状プラス、マイナス商品構成セット品付属ビット6本
3/8DR ショートソケット (6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22
1/4DRMM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数38差込角(inch)1/4セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
ホイルナット用インパクトソケットロングセットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)当日出荷
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)1/2二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150
ワイヤーストリッパーSIGNET(シグネット)当日出荷
適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
マグネットソケットホルダーSIGNET(シグネット)当日出荷
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。
レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。
クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。
クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
絶縁ニッパーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0
ソフトグリップドライバーセットSIGNET(シグネット)当日出荷
電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース全長(mm)74ハンドル径(Φmm)33×33ハンドル長さ(mm)45商品構成セット品グリップタイプソフト
ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
絶縁工具セットSIGNET(シグネット)当日出荷
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm入組点数22差込角(inch)3/8
1/2DR ミリ インパクト ソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ケース付き。
差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm ケース付き
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセットSIGNET(シグネット)¥13,980税込¥15,378
1セット(14個)
当日出荷
ケース付き。
差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm材質クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)サイズ製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50製品質量(g)3760
3/8DR インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
ピンポンチSIGNET(シグネット)翌日出荷から翌々日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
ミニラチェマルチソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)翌日出荷
DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52
万能ハサミSIGNET(シグネット)当日出荷
サビにくく硬くて強いステンレス製。
ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。
連続作業に便利なスプリング付き。
用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。全長(mm)185刃長(mm)50質量(g)146切断能力(アルミ線)3mm2切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5刃の厚さ(mm)4切断能力(mm)鉄鋼0.8皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
強力ニッパー コンフォートタイプSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
13PCS 六角レンチセット1.5-10mmSIGNET(シグネット)当日出荷
ホルダー付き。
六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm
※単品での販売はございません。
仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112アズワン品番68-0849-09
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります