絞り込み
ブランド
  • 杉崎計器
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(15,839)
  • TRUSCO(1,457)
  • RS PRO(1,453)
  • BAHCO(バーコ)(1,380)
  • SK11(1,229)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,131)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,121)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • Wera(1,063)
  • KTC(939)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(831)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(712)
  • Pro-Auto(704)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(573)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクテスタ 杉崎計器トルクテスタ杉崎計器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
巻き戻し不要の簡単操作です。 手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。 メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。 専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。形状(測定口)20×20/角9.5外形寸法(mm)155×125×55電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5質量(kg)1
トルクレンチテスタ用バッテリー 杉崎計器トルクレンチテスタ用バッテリー杉崎計器
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
適合機種WDIシリーズ DI-9Mシリーズ CDシリーズ DI-4B-25 WDISR-IP/IPS/RLシリーズ DI-1M-IPシリーズ
デジタルトルクドライバー 杉崎計器デジタルトルクドライバー杉崎計器
95,980税込105,578
1個
当日出荷
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品校正証明書・検査証明書・トレーサビリティ体系図トラスコ品番341-9053質量(g)400差込角(mm)6.35電源ニッケル水素充電池(付属)適合ビット6.35Hex最小目盛(N・m)0.001
デジタルトルクテスタ 杉崎計器デジタルトルクテスタ杉崎計器
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示 されるので、ひとめで確認できます。 測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など メモリデータが800件。 リアルタイム出力 約1/180秒毎。 データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。 上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。
寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H)質量(kg)約1精度±0.5% (199digit以下±1digit)表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)
デジタルトルクテスタ 杉崎計器デジタルトルクテスタ杉崎計器
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
わかりやすいカラー液晶 設置場所に困らない、小型のセンサ 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度±0.5% (499digit以下±3digit)ケース段ボール
デジタルトルクレンチ 杉崎計器デジタルトルクレンチ杉崎計器
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ネジ・ボルトの締め付けと最終チェックレンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。表示一体型で軽量コンパクト!コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。手力点フリー データ保存件数800件
仕様日本向け SI単位(N・m)直径(Φmm)34(握り径)電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示連続使用時間(時間)最大充電時連続 12機能設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑 NG(否)・・赤データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)、データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です(USB ミニ B タイプ)ヘッド形状ラチェット式測定単位日本向け SI単位(N・m)データメモリ測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存充電時間(時間)約3プラグ形状Aタイプ関連資料製品カタログ(0.44MB)負荷方向CW-CCW(右・左方向)
トルクテスタ固定用スタンド 杉崎計器トルクテスタ固定用スタンド杉崎計器
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
作業台等に固定し、高トルク測定も安定して行えます。対応機種 WDIシリーズ、DI-9M-8/08、CD-100M/10M締め付けツールのトルク測定におけるトルクテスタ用の固定スタンドです。
対応機種DI-9M-08、DI-9M-8、CD-10M、CD-100M、NDI-80CN、NDI-800CN、WDI-10HR、WDI-100HR、WDI-250
デジタルトルクレンチテスタ 杉崎計器デジタルトルクレンチテスタ杉崎計器
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷から24日以内出荷
電源Ni-MH充電池精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下サンプリング周期1000データ/1秒オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ保存温度範囲(℃)0~45充電時間(時間)約3コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能メモリー機能最大800件連続動作時間12(満充電時)ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5
デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ 杉崎計器デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ杉崎計器
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
わかりやすいカラー液晶 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール
デジタルトルクテスタ 杉崎計器デジタルトルクテスタ杉崎計器
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
わかりやすいカラー液晶 様々な測定レンジを準備 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール
トルクテスタ DI-4B-25 杉崎計器トルクテスタ DI-4B-25杉崎計器
209,800税込230,780
1個
33日以内出荷
小型インパクトツールの日常点検に 表示部にLEDを採用しているので暗い場所でもはっきり数値が読み取れます。 一体型でコンパクトなので場所を選ばず測定できます。 最大25N・mまで測定可能 インパクトツール用の打撃数カウンタ搭載 ソケットを付けた状態で測定可能 ソフトジョイント(弾性体締め付け)とハードジョイント(剛性体締め付け)添付 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
仕様●測定範囲:0、30~25N・m●精度:±0、5%(499digit以下±3digit)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)切換えスイッチで選択●測定モード:Track、Peak、Peak-Down(70digit以上から動作)●オートクリア時間:0、5~3、0秒(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0、0秒設定で手動ゼロクリア●ブロー・測定範囲:0~99 ブロー、測定時間:0、1~9、9 秒、表示:LED 2 桁デジタル表示、P-P(ピークモード)時のみ表示●データ出力:USB Bタイプ アスキーフォーマット(ボーレート19200)●電源:ニッケル電池1、2v×5セル(700mAh)●オートパワーオフ:約3時間●使用時間:最大充電時 連続約8 時間使用●バッテリー寿命:300 回以上充電●コード番号:119-0164597アズワン品番67-4836-23
デジタルトルクレンチ DIW-75 杉崎計器デジタルトルクレンチ DIW-75杉崎計器
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:0、20~75 N・m●精度:±0、5%(4、99以下±0、03N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ソケット嵌合口:□9、5オス●コード番号:119-0164603アズワン品番67-4836-28
デジタルトルクドライバー DID-4 杉崎計器デジタルトルクドライバー DID-4杉崎計器
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック 表示一体型で軽量コンパクト! コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。 ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 表示一体型で軽量コンパクト データメモリ 800件 データ出力 USB形状 上限、下限トルク設定可能 設定値をブザー&LEDランプでお知らせ 締め付けカウンタ内蔵 充電式バッテリー駆動 オートパワーオフで安心操作 リアルタイムデータ出力 コードレスタイプ
仕様●測定範囲:0、020~4N・m●精度:±0、5%(0、499N・m以下±0、003N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。 ・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ビット嵌合口:HEX 6、35●コード番号:119-0164599アズワン品番67-4836-25
デジタルトルクテスタ CD-10M 杉崎計器デジタルトルクテスタ CD-10M杉崎計器
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
電動ドライバーの日常点検に適しています 従来式ジョイント使用 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 不意にかかる高トルクにも従来の3倍の耐久性。また付属のアダプターは、巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。従来の方法で使用・管理ができます。 「測定モード」「測定単位」「最大・最小・平均」の表示 測定単位の切り替え可能 上限値・下限値などの設定が5セット保存可能 メモリデータ 800件 リアルタイム出力 約1/180秒毎 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
仕様●測定範囲:0、010 ~1、000 N・m、1、0~100、0cN・m●精 度:±0、5(読み値)(但し 199digit 以下は ±1digit)●表 示:LCD3、5桁デシタル表示●測 定 方 向:CW -CCW(右・左方向)●測 定 モ ー ド:Track /Peak(ピークホルド)/Peak-Down(ファーストピ-クホールド)/C(リアルタイム出力)●合否判定:設定した範囲で合否判の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑点灯、NG(否)・・赤点滅●最大値 ・最小値・平均値:測定値の最大値・最小値 ・平均値を表示します(最大30 データ分の計算)●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力します。●データメモリ:測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル●データ出力:アスキーフォマット(ボーレート 19200)●オートパワー オフ:10 分間放置後 電源 OFF●電 源:二カド電池 1、2v×5 セル(700 mAh)●充電時間 /使用時間:充電 4、5時間/連続約 12 時間使用●ソケット嵌合口:□20 / □9、5●コード番号:119-0164596アズワン品番67-4836-22
デジタルトルクテスタ CD-100M 杉崎計器デジタルトルクテスタ CD-100M杉崎計器
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
電動ドライバーの日常点検に適しています 従来式ジョイント使用 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 不意にかかる高トルクにも従来の3倍の耐久性。また付属のアダプターは、巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。従来の方法で使用・管理ができます。 「測定モード」「測定単位」「最大・最小・平均」の表示 測定単位の切り替え可能 上限値・下限値などの設定が5セット保存可能 メモリデータ 800件 リアルタイム出力 約1/180秒毎 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
仕様●測定範囲:0、10 ~10、00 N・m、10~1000cN・m●精 度:±0、5(読み値)(但し 199digit 以下は ±1digit)●表 示:LCD3、5桁デシタル表示●測 定 方 向:CW -CCW(右・左方向)●測 定 モ ー ド:Track /Peak(ピークホルド)/Peak-Down(ファーストピ-クホールド)/C(リアルタイム出力)●合否判定:設定した範囲で合否判の確認が行えます(P-Pモード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑点灯、NG(否)・・赤点滅●最大値 ・最小値・平均値:測定値の最大値 ・最小値・平均値を表示します(最大30 データ分の計算)●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力します。●データメモリ:測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル●データ出力:アスキーフォマット(ボーレート 19200)●オートパワー オフ:10 分間放置後 電源 OFF●電 源:二カド電池 1、2v×5 セル(700 mAh)●充電時間 /使用時間:充電 4、5時間/連続約 12 時間使用●ソケット嵌合口:□20 / □9、5●コード番号:119-0164595アズワン品番67-4836-21
回転トルク計 杉崎計器回転トルク計杉崎計器
319,800税込351,780
1個
62日以内出荷
回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備回転速度が 5~50RPM で選択可能 5RPM刻み一定トルクで締め付けも可能AC電源に連動し、自動でオン/オフ2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理空転式トルクドライバーの検査ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)サンプリング周期1000 データ / 1 秒回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能通信ポートUSB、RS232Cポート(外部)入力 1ch、出力 3ch回転角度(°)1~9999を設定可能
CEDAR すべり出しトルク検知器 杉崎計器CEDAR すべり出しトルク検知器杉崎計器
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷から49日以内出荷
増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
トルクドライバ 杉崎計器トルクドライバ杉崎計器
79,980税込87,978
1台
39日以内出荷
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタ内蔵しています。 ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。種類デジタル形最小目盛(N・m)0.01精度(%)(トルク)±0.5全長(mm)236主な用途検査作業差込角(mm)6.35質量(g)430電源ニッカド充電池(付属)トラスコ品番341-9061
トルクテスタ 杉崎計器トルクテスタ杉崎計器
169,800税込186,780
1台
29日以内出荷
インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途インパクトツールの始業時動作チェック。トラスコ品番460-1033質量(kg)2外形寸法(mm)150×220×74電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5測定単位(最小)0.01N・m測定範囲(N・m)0.30~25

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具