絞り込み
ブランド
  • 丸善工業
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(15,885)
  • TRUSCO(1,465)
  • RS PRO(1,453)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,227)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,121)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,070)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(833)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(580)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧横掘オーガー343×274×515赤 丸善工業油圧横掘オーガー343×274×515赤丸善工業
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧ハンドオーガー580×385×272赤 丸善工業油圧ハンドオーガー580×385×272赤丸善工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧チッパー94×428青6.6kg 丸善工業油圧チッパー94×428青6.6kg丸善工業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに材質鋳鉄、鋼材、ゴム付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5
油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg 丸善工業油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg丸善工業
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1677全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)Φ30×87打撃数(bpm)1000
油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg 丸善工業油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg丸善工業
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1669全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)1インチ六角×108打撃数(bpm)1000

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具