薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から8日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
薄口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
フックレンチSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2寸法L2(mm)62先端形状ボールポイントヘキサゴン全長L1(mm)100外径d(Φmm)22.7
ロングメガネレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
強力メガネレンチ用ハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
ラチェットコンビレンチ フラットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から100日以内出荷
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
質量(g)48刃先厚(mm)a:0.8刃先幅寸法(mm)b:4全長L2(mm)380軸長L1(mm)300
イジリドメソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/4"SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ。
仕様差込角:【SQ/inch】1/4全長(mm)28サイズT25質量(g)11軸長(mm)16先端外径(Φmm)4.4ソケット径(Φmm)11.6
日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
仕様DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー。質量(g)38材質(グリップ)樹脂(ソフト)商品構成単品全長L2(mm)145
ボックススパナSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)当日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)欠品中
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)203寸法S(mm)25寸法b(mm)27寸法h(mm)18差込角(sq.)1/2ジョイントサイズ(mm)14×18
トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3主な用途締め付け用寸法b(mm)28寸法h(mm)23
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
大口モンキーBAHCO(バーコ)税込¥4,728~¥4,298~