メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から8日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
メガネレンチストレートSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
ボックススパナSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)当日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
ファーストラッチSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から8日以内出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
ラチェットコンビレンチ フラットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から100日以内出荷
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
ロングメガネレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
バールSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
メガネレンチ10°STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
強靭な片口スパナ
打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
強靭な打撃スパナ
コンビネーションレンチ(ロング)セットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
メガネレンチセット(8本組)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
ロングメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります