絞り込み
ブランド
  • Rubis
  • モノタロウ(475)
  • エスコ(17,886)
  • RS PRO(1,479)
  • TRUSCO(1,448)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,275)
  • SK11(1,231)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,119)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,088)
  • Wera(1,062)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • KTC(901)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(717)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(613)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(584)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性ピンセットK Rubis耐酸性ピンセットKRubis(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
ウェハー用ファイバーチップピンセット Rubisウェハー用ファイバーチップピンセットRubis(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
欠品中
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]タイプウェハ用制電タイプ
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
制電ピンセットNK Rubis制電ピンセットNKRubis(1件のレビュー)
2,950税込3,245
1本
当日出荷から翌々日出荷
導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
MEISTERピンセット258S/PEEK RubisMEISTERピンセット258S/PEEKRubis
9,554税込10,509
1本
当日出荷
制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
10,098税込11,108
1本
当日出荷
基板・角型ウェハー等の取り扱いに適しています。
アズワン品番9-5689-01全長(mm)130
MEISTER ピンセット 115mm No.5A RubisMEISTER ピンセット 115mm No.5ARubis
6,398税込7,038
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5Aアズワン品番4-4299-14
MEISTERピンセットNo.2A RubisMEISTERピンセットNo.2ARubis
7,524税込8,276
1本
欠品中
ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
精密作業用はさみ Rubis精密作業用はさみRubis
8,316税込9,148
1本
当日出荷
MEISTERピンセット(強力タイプ) RubisMEISTERピンセット(強力タイプ)Rubis
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01仕様強力タイプ
XタイプMEISTERピンセット RubisXタイプMEISTERピンセットRubis
5,698税込6,268
1本
当日出荷
握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))全長(mm)117アズワン品番4-4297-01
MEISTER ピンセット 110mm No.6 RubisMEISTER ピンセット 110mm No.6Rubis
8,798税込9,678
1本
欠品中
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
仕様6-TNF種別チタン 製 No.6材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-16
MEISTERピンセットNo.7B RubisMEISTERピンセットNo.7BRubis
6,930税込7,623
1本
当日出荷から12日以内出荷
全長(mm)115
MEISTERピンセットNo.SS RubisMEISTERピンセットNo.SSRubis
7,821税込8,603
1本
当日出荷
全長(mm)135
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
4,455税込4,901
1本
当日出荷
先端がフラットですので、平盤な部品の取り扱いに適しています。
MEISTERピンセットm RubisMEISTERピンセットmRubis
4,356税込4,792
1本
翌々日出荷
短いので取り回しが楽です。
全長(mm)70
オレンジグリップピンセット RubisオレンジグリップピンセットRubis
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
スイス、RUBIS社のノンスリップ コーティンググリップ ピンセット、特殊なソフトコーティングにより滑りにくく、ピンセットの操作性が向上します。優れた断熱効果があり、耐熱温度は140℃です。
MEISTERピンセット 抗菌タイプ RubisMEISTERピンセット 抗菌タイプRubis
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
抗菌作用がある銀イオンでコーティングされています。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))
MEISTER ピンセット 120mm No.2A RubisMEISTER ピンセット 120mm No.2ARubis
5,698税込6,268
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.2Aアズワン品番4-4299-09
MEISTERピンセット 1Kシリーズ RubisMEISTERピンセット 1KシリーズRubis
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
5種類のピンセットを集めた、便利なセットです。 専用ケース入りで保管や持ち運びに便利です。 ケースのみを購入頂き、お好みのセットを作ることもできます。
仕様5本アソートセット・専用ケースセット内容ピンセット(00-SA、2A-SA、3C-SA、5-SA、7-SA各1本)、専用ケースアズワン品番4-3975-01
MEISTERピンセット PTFEコーティング RubisMEISTERピンセット PTFEコーティングRubis
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
MEISTER ピンセット 135mm No.SS RubisMEISTER ピンセット 135mm No.SSRubis
7,998税込8,798
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。細身のボディで、鋭利な先端です。
仕様SS-TNF種別チタン 製 No.SS材質TNF(チタン)製全長(mm)135アズワン品番3-9819-21
MEISTER ピンセット 120mm No.F RubisMEISTER ピンセット 120mm No.FRubis
7,498税込8,248
1本
欠品中
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
仕様F-TNF種別チタン 製 No.F材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-20
MEISTER ピンセット 115mm No.7B RubisMEISTER ピンセット 115mm No.7BRubis
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7B-TNF種別チタン 製 No.7B材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-18
MEISTER ピンセット 112mm No.5AR RubisMEISTER ピンセット 112mm No.5ARRubis
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。
仕様5AR-TNF種別チタン 製 No.5AR材質TNF(チタン)製全長(mm)112アズワン品番3-9819-15
MEISTER ピンセット 110mm No.5 RubisMEISTER ピンセット 110mm No.5Rubis
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
MEISTER ピンセット 120mm No.2A RubisMEISTER ピンセット 120mm No.2ARubis
9,998税込10,998
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
仕様2A-TNF種別チタン 製 No.2A材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-09
MEISTER ピンセット 120mm No.1 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.1Rubis
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様1-TNF種別チタン 製 No.1材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-07
MEISTER ピンセット 110mm No.00C RubisMEISTER ピンセット 110mm No.00CRubis
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。00Bに比べ全長が短い強力作業用です。
仕様00C-TNF種別チタン 製 No.00C材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-03
MEISTER ピンセット 110mm No.6 RubisMEISTER ピンセット 110mm No.6Rubis
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.6種別AXAL No.6材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)110アズワン品番2-5149-16
強靭精密ピンセット DURAX Rubis強靭精密ピンセット DURAXRubis
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
マイスターピンセット RubisマイスターピンセットRubis
20,980税込23,078
1袋(5本)
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
種別バリューセット 5本 2A-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-23
MEISTERピンセットNo.5 RubisMEISTERピンセットNo.5Rubis(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
全長(mm)110
MEISTERピンセットNo.4 RubisMEISTERピンセットNo.4Rubis
7,920税込8,712
1本
翌々日出荷
全長(mm)110
MEISTERピンセットNo.00B RubisMEISTERピンセットNo.00BRubis
7,128税込7,841
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
全長(mm)115
MEISTERピンセットNo.00 RubisMEISTERピンセットNo.00Rubis
4,851税込5,336
1本
翌々日出荷
全長(mm)115
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
6,346税込6,981
1本
当日出荷
空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。先端は55°、6mmの鶴首形のため作業性に優れています。
アズワン品番1-7002-01全長(mm)115
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
4,653税込5,118
1本
欠品中
空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 やや細身で持ちやすく、一般的な作業に適しています。 耐酸性のステンレス鋼を使用しています。
アズワン品番1-6995-01材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)120
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
8,910税込9,801
1本
当日出荷から翌々日出荷
MEISTERピンセット201 RubisMEISTERピンセット201Rubis
7,227税込7,950
1本
翌々日出荷
先端に溝があり、細いワイヤー等を扱うのに便利です。
アズワン品番9-5691-01全長(mm)115

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具