ハンマー (224) ブランド: Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)すべて解除
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
パンチ用インサートです。
用途 自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途 自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途 自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途 自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) 鋼管 主な用途 板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途 SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質 インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途 自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。 種類 樹脂ハンマー 頭径(Φmm) 40 全長(mm) 300 材質(頭) ポリウレタン 材質(柄部) ポリウレタン 主な用途 大工作業/板金作業/機械の組立・修理 頭部長(mm) 117 質量(g) 680 仕様 ゴムグリップ付 トラスコ品番 481-8393 RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途 造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
SECURAL無反動ソフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途 ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守 材質 本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性 長さ(mm) 35 幅(mm) 45 質量(g) 1000 アズワン品番 65-1949-89 RoHS指令(10物質対応) 対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途 自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。 トラスコ品番 573-8816 材質 ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール 全長(mm) 325 頭の全長(mm) 117 頭径(mm) 長さ30×幅40 RoHS指令(10物質対応) 対応
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 翌々日出荷
打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途 自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業 材質 ヘッド:ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
用途 自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます 種類 ハンマー柄 材質(柄部) ヒッコリー RoHS指令(10物質対応) 対応
ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 18日以内出荷
ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
用途 工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類 樹脂ハンマー 材質(頭) プラスティック/ナイロン 材質(柄部) トネリコ 主な用途 板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング) 亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応) 対応
パンチ用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 5日以内出荷 から 18日以内出荷
用途 自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 13日以内出荷 から 18日以内出荷
用途 自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等 種類 アルミハンマー 材質(頭) アルミ 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 金型作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング) 鋳鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応
セキューラルハンマー用インサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
セキュラールハンマー用替頭です。
種類 ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm) 40 材質(頭) ポリウレタン 頭部長(mm) 30 質量(g) 35 仕様 中硬、長方形(30×40mm) トラスコ品番 481-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 9日以内出荷
スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。
用途 建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。 トラスコ品番 859-9681 材質 ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製 寸法(mm) 頭長:300 全長(mm) 1000 頭部長(mm) 300 頭径(mm) 100
SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ" Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。SIMPLEXハンマー用ゴム製インサート黒色中程度の硬さ衝撃吸収ゴム特有の臭い無し優れた耐摩耗性サイズ径60mm とD80mm
材質 、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗 質量(g) 480 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 68.5 x 91 x 91 寸法(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB) (0.17MB) (0.22MB)
SIMPLEXハンマー スーパープラスティック;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質、振動吸収が良く、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部をニスの二度塗り仕上げ(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質 【ハンドル】木製、【インサート】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g) 2560 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325 x 170 x 91 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB) ハンドルタイプ 短い
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 10日以内出荷 から 18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。
材質 【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、 "自立タイプ" スーパープラスティック製、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”stand-up” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート ”stand-up” (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルには、短いハンドルの径60mmと径80mmもあります。
材質 【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g) 3220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 795 x 175 x 91 寸法(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 データシート(0.44MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
スーパークラフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。
細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。
インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。
用途 自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 トラスコ品番 135-3684 材質 ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール 全長(mm) 295 質量(g) 585 頭部長(mm) 110 頭径(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ。
用途 SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。建設現場、足場の組み立て、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせの作業、保守作業。頭部の溶接作業はすべてロボットによる。ハンドルの根元を保護する形状。アルミのくさびとピンをを使ってハンドルと頭部を確実に結合。耐久性のある粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。ハンドル、インサートは交換可能。 頭径(Φmm) 100 材質 インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:ヒッコリー 質量(g) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 12日以内出荷 から 18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途 造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール 材質 インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途 造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事 材質 インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途 タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、へこみの修正、修理・保守、鋳造 材質 インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒、ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンマーブロック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 24日以内出荷
頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途 傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。 材質 プラスティック 寸法(mm) 200×140×40 質量(g) 1065 RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックスハンマー 軽量ハウジングゴム(黒)/プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途 造園・ガーデニング工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角のある部品の組立、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、屋根の工事、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、オーバーホール 材質 インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックススレッジハンマー ナイロン(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途 部品の接合、位置や向きを合わせる作業、金型製造、プラント建設、組み立て・修理・保守作業 頭径(Φmm) 80 材質 インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー 質量(g) 3655 RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途 タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け 材質 インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応) 対応
ベースプレックス用インサートセルロースアセテート(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
用途 工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) セルースアセテート RoHS指令(10物質対応) 対応
ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
ベースプレックス・ハンマー用。
用途 工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類 樹脂ハンマー 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) トネリコ 主な用途 大工作業 材質(ハウジング) 亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応) 対応
ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 12日以内出荷 から 18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
用途 工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類 樹脂ハンマー 材質(頭) プラスティック 材質(柄部) トネリコ 主な用途 大工作業 材質(ハウジング) 亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックス用インサート 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
用途 自動車の組立・修理のボディーワークに適しています 種類 ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm) 30 材質(頭) 銅 仕様 強化型可鍛鋳鉄ハウジングのみと組合わせ可能です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 18日以内出荷
ショックレス、無反動ハンマーです。
ヘッド内部の細かい鉄のボールが衝撃を吸収しますので、手首、腕の負担が軽減されるとともに打撃力が効率良く対象物に伝わるので疲れません。
用途 自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン 材質(柄部) 鋼管 主な用途 板金作業/機械の組立・修理 材質(グリップ) ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
林業用スレッジハンマーのインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
材質 【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 RoHS指令(10物質対応) 対応
林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。
材質 【ハンドル】ヒッコリー【インサート】ナイロン:白、平面、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 RoHS指令(10物質対応) 対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります