マイクロラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm)162トラスコ品番828-3581質量(g)90先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)54バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
交換用バネ5個入りTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります