絞り込み
ブランド
  • ジェラルディ
  • モノタロウ(474)
  • エスコ(17,856)
  • RS PRO(1,463)
  • TRUSCO(1,449)
  • BAHCO(バーコ)(1,405)
  • SK11(1,230)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,080)
  • Wera(1,063)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(834)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(715)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(623)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T3クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディT3クイックチェンジテーブル用ライザージェラルディ
269,800税込296,780
1個
75日以内出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
T3用クイックチェンジテーブル ジェラルディT3用クイックチェンジテーブルジェラルディ
289,800税込318,780
1個
75日以内出荷
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
コンパクトGバイス T3用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T3用ライザージェラルディ
199,800税込219,780
1個
75日以内出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用材質(本体)アルミニウム全高(mm)100
コンパクトGバイス650 ジェラルディコンパクトGバイス650ジェラルディ
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷から75日以内出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X200mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X160mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6057適合機種GR650T2X160質量(kg)4.73材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-42
コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X120mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T1X160mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6055適合機種GR650T1X160質量(kg)3.9材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-39
クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディクイックチェンジテーブル用ライザージェラルディ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイスジェラルディ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
コンパクトグリップバイス ジェラルディコンパクトグリップバイスジェラルディ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T1X120mm用ライザージェラルディ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6054適合機種GR650T1X120質量(kg)3.17材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-38
コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X240mm用ライザージェラルディ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6059適合機種GR650T2X240質量(kg)6.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)249アズワン品番64-8540-44
コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T1X80mm用ライザージェラルディ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6053適合機種GR650T1X80質量(kg)1.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-40
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイスジェラルディ
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。最大締付力(kN)12(推奨)全幅(mm)80全高(mm)65口幅(mm)50口深(mm)4・12・20寸法(mm)(ワーク掴み代)4
クイックチェンジテーブル ジェラルディクイックチェンジテーブルジェラルディ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45
コンパクトグリップバイス ジェラルディコンパクトグリップバイスジェラルディ
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具