絞り込み
ブランド
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)
  • モノタロウ(479)
  • エスコ(15,392)
  • TRUSCO(1,457)
  • BAHCO(バーコ)(1,226)
  • SK11(1,217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,087)
  • Wera(1,052)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,012)
  • KTC(887)
  • RIDGID(日本エマソン)(784)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(699)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(605)
  • Pro-Auto(593)
  • KUKKO(クッコ)(587)
  • ベッセル(568)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(562)
  • SIGNET(シグネット)(548)
  • トップ工業(545)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(519)
  • ANEX(496)
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベットセッター RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッターRENNSTEIG(レンシュタイグ)
749税込824
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼
平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。 スリーブ部分がスライド可能です。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
リベットセッター5本セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
リベットヘッダー RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットヘッダーRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1938
ロケーター 8738用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8738用RENNSTEIG(レンシュタイグ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ41258適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)30
リベットヘッダー5本セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットヘッダー5本セットRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3374セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)579
ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
ハンドガード付平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)ハンドガード付平行ピンポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
チゼル 八角胴 ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)チゼル 八角胴 ハンドガード付RENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴
平行ピンポンチ6点セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ6点セットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴
センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
419税込461
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用したセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止め
チゼル 八角胴 RENNSTEIG(レンシュタイグ)チゼル 八角胴RENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードなし材質クロムバナジウム鋼タイプ八角胴
チゼル ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)チゼル ハンドガード付RENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など材質クロムバナジウム鋼、樹脂刃幅(mm)29仕様ハンドガード付
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ ガイドスリーブ付RENNSTEIG(レンシュタイグ)
959税込1,055
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着システムプライヤー PEW12 本体のみRENNSTEIG(レンシュタイグ)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途より精度が求められる圧着作業に全長(mm)210トラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
マルチセンターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)マルチセンターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷
一定の範囲内でサイズが可変できる調整タイプのマルチセンターポンチです。 市販のサイズが規定された穴部に、マルチセンターポンチを挿入し、サイズを調整します。
用途鉄板の穴の仮止め材質クロムバナジウム鋼
超硬センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
全長(mm)120質量(g)66先端径(Φmm)3八角対辺(mm)10
テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
619税込681
1本
翌日出荷から90日以内出荷
スロットタガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ)スロットタガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
全長(mm)240質量(g)330刃幅(mm)26軸(mm)26×7
オートマチックセンターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)オートマチックセンターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から90日以内出荷
付属品ハンドガード
センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
659税込725
1個
翌日出荷
平タガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ)平タガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質の鋼材を使用した平タガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに
替えピン RENNSTEIG(レンシュタイグ)替えピンRENNSTEIG(レンシュタイグ)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
マルチセンターポンチ用の替えピンです。
材質クロムバナジウム鋼
圧着システムプライヤー PEW12用ベース RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着システムプライヤー PEW12用ベースRENNSTEIG(レンシュタイグ)
15,980税込17,578
1丁
欠品中
別売の圧着システムプライヤー本体PEW12に装着することで、据え置き型として連続した圧着作業をすることができます。
用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5393適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質工具鋼全長(mm)190質量(g)360
チゼル6点セット プラスチックスタンドケース RENNSTEIG(レンシュタイグ)チゼル6点セット プラスチックスタンドケースRENNSTEIG(レンシュタイグ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様312-150-0、312-125-0、322-125-0、430-120-0、440-003-0、440-004-0トラスコ品番766-2882セット内容平タガネ125mm・150mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)470
タガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ)タガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)
989税込1,088
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用したタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに材質クロムバナジウム鋼
太線、シース、ストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)太線、シース、ストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
用途WL-1IVエコ電線のストリップに適合サイズ38(sq.)
太線、シースストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)太線、シースストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200質量(g)410
平行ピンポンチセット (スタンド付) RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチセット (スタンド付)RENNSTEIG(レンシュタイグ)
6,698税込7,368
1組
翌日出荷
八角胴タイプ。DIN7250に準拠しています。
セット内容ピンポンチ(3・4・5・6・8・10mm)、プラスチックスタンド材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165ゴールド質量(g)520
超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬フラットスクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
厚さ(mm)【ブレード】5
精密スクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)精密スクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
質量(g)30ブレード長さ(mm)85ブレード幅(mm)7
平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
989税込1,088
1本
翌日出荷から90日以内出荷
全長(mm)150
平行ピンポンチセット (ガイドスリーブ付) RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチセット (ガイドスリーブ付)RENNSTEIG(レンシュタイグ)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
リボンケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)リボンケーブルストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200質量(g)410
ヨーロッパサイズストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨーロッパサイズストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200質量(g)410
ヨーロッパサイズストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨーロッパサイズストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)
20,980税込23,078
1枚
翌日出荷から90日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・ヨーロッパサイズストリップ用
フラットチゼル (グリップ付) RENNSTEIG(レンシュタイグ)フラットチゼル (グリップ付)RENNSTEIG(レンシュタイグ)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
付属品ハンドガード全長(mm)350質量(g)825刃幅(mm)29軸(mm)23×13
フラットチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)フラットチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
4,898税込5,388
1本
翌日出荷から90日以内出荷
SDSMAX モーターチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDSMAX モーターチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷
全長(mm)300質量(g)550シャンク径(Φmm)18刃幅(mm)10

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具