ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)当日出荷から8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)691差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2.0負荷方向右主な用途締め付け用材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)当日出荷
トルク調整範囲(cN・m)50~500最小目盛(cN・m)0.1全長(mm)168付属品+1、+0ビット付きトラスコ品番114-4986材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35RoHS指令(10物質対応)対応
引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)翌々日出荷
キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。
用途工作機械と刃物の取り付けに。トラスコ品番808-6066材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)295精度(%)トルク:±3%トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向右
グリップ付プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)6日以内出荷から8日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7全長(mm)480最小目盛(N・m)2精度(%)±3負荷方向右材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)1
ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。
ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
大口モンキーBAHCO(バーコ)税込¥4,728~¥4,298~