カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 0.71(1)
- 0.89(1)
- 1.27(1)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(6)
- 10×12(1)
- 12(3)
- 12×14(1)
- 13(1)
- 14(3)
- 17(2)
- 17×19(2)
- 19(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- trad
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,626)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(220)
- エイト(216)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(201)
- Wera(188)
- TRUSCO(188)
- Pro-Auto(179)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(127)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(125)
- SK11(117)
- スーパーツール(112)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

両口ラチェットレンチ ショート
trad(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
7pcs.六角棒レンチセット
trad(4件のレビュー)¥438税込¥4821セット(7本)当日出荷精密機器のメンテナンスやホビーに!セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)形状L型タイプミリサイズ先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
72角コンビネーションギアレンチ ショート
trad(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!材質本体:CR-V
ボールポイント六角棒レンチセット
trad(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(8本)ほか当日出荷簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状ボールポイント
ボールポイントL型レンチセット
trad(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(9本組)当日出荷ステンレス製なのでサビにくい仕様ダブルホルダー付形状L型先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE(ポリエチレン)材質(レンチ)ステンレスサイズ規格ミリ
6pcs.スパナセット
trad¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23仕上クロームメッキ商品構成セット品
薄型ワイドモンキーレンチ
trad¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。用途キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂色スモーク質量(g)154呼び寸法(mm)140最大開口(mm)30
ステンレス六角L型レンチセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(9本)当日出荷ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付きセット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE質量(g)280先端形状六角呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ六角L型レンチセット
trad¥699税込¥7691セット(13本)当日出荷マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
8サイズマルチラチェットレンチ
trad¥3,500税込¥3,8501個当日出荷1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!。ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!。インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能。軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。90ギア構造により、より細かな作業が可能。よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。全長(mm)160材質(本体)クロムバナジウム合金鋼質量(g)250サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19
シノ付曲両口ラチェットレンチ ロング
trad¥1,798税込¥1,9781個当日出荷足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!全長(mm)310質量(g)458対辺寸法(mm)17×21シノの有無あり
シノ付曲両口ラチェットレンチ ロング
trad¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品より26%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)ラチェット部分:約8全長(mm)247質量(g)182対辺寸法(mm)17×19トルク(N・m)保証(スパナ):186、保証(ラチェット):323シノの有無あり
極薄ギアレンチ
trad¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
フリーレンチ
trad¥979税込¥1,0771個当日出荷モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ 3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます ミリ・インチ兼用用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブレンチセット
trad¥1,398税込¥1,5381セット(9本)当日出荷いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:245×90×30
9pcs.セミロングターボール
trad(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。用途斜めグリップが作業性を向上付属品本締め用プレートハンドル仕様アングル付セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
カラーロングヘクスレンチセット
trad(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(9本組)当日出荷ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
6pcs.メガネレンチセット
trad¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24仕上クロームメッキ
6pcs.コンビネーションレンチセット
trad(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8・10・12・13・14・17仕上クロームメッキ
ステンレス六角レンチ&ドライバーセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷ステンレス製なのでサビにくい! ナイフ式で携帯に便利です!材質ステンレス質量(g)150先端形状六角・プラス・マイナス刃先ドライバー:+No.2/-5mm呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0RoHS指令(10物質対応)対応
7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ)
trad(1件のレビュー)¥309税込¥3401セット(7本)翌日出荷セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(31×9)、0.035(34×11)、0.05(40×13)、1/16(47×16)、5/64(52×18)、3/32(59×20)、7/64(62×22)形状L型タイプインチサイズ先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
極薄ギアレンチ
trad¥899税込¥9891個当日出荷ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付き。全長140mmのコンパクト設計。キャスターの取り換えやダブルナットに材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)、グリップ部:PVC樹脂
trad 9way板ラチェット
trad¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
カラー六角&ボールポイントレンチセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(9本)当日出荷ポップなカラーで見分けが簡単! ロングタイプ ダブルホルダー付 早回しもできるボールポイントセット内容六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP質量(g)420先端形状六角&ボールポイント呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
首振りギアコンビレンチ
trad(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷本締め可能!首振り自由自在。 送り角度5度の72山ギア。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質CR-V首振りありラチェット機構あり
90+フレックスロックギアレンチ
trad¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適全長(mm)250質量(g)310呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)36頭部厚(mm)14.8先端厚さ(mm)7グリップ厚(mm)8.5、下側:6.5
4WAYユニバーサルギアレンチ
trad¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷1本で使用頻度の高い4サイズを組み合わせ! 球状ギアがユニバーサルな作業を実現! 首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! 本締めOK材質本体:ステンレス/カーボンスチール、ギア部:CR-V
マイクロヘクスローブレンチセット
trad(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(8本)当日出荷精密作業に適したプレミアムサイズ マイクロサイズ材質レンチ:S2、ホルダー:PE質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:100×65×20
フィットモンキーレンチ
trad(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上