電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
インパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)TRUSCO当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
電動ドライバー用ソケットビット(L)TRUSCO当日出荷
ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~