絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • スーパーツール(1)
締圧力(kN[kgf])
  • 1.8
  • 0.2(3)
  • 0.27(3)
  • 0.3(6)
  • 0.45(3)
  • 0.5(9)
  • 0.9(3)
  • 0.91(6)
  • 1(5)
  • 1.05(3)
  • 1.36(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(8)
  • 2(11)
  • 2.27(7)
  • 2.5(6)
  • 3(9)
  • 3.18(5)
  • 3.4(4)
  • 5(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
トグルクランプ 横押し型 スーパーツールトグルクランプ 横押し型スーパーツール(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)IKURATOOLS(育良精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406全長(mm)116.5ボルト径(付属)M8×55RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)1.8クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)60

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ