トグルクランプ :「移動アーム」の検索結果

トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーション横型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)SPCC 質量(g)315 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 最高高さ(mm)127 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 最大長(mm)178.5 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) クランプアーム移動角度(°)90 ハンドル操作角度(°)70 締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります