17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD) 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)SUM41
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ハンドル操作角度(°)175
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション押し型トグルクランプ
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
特価
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション立型トグルクランプ
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SPCC 質量(g)380 寸法D(Φmm)11 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)6.7 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8698-70 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 寸法MM8 締圧力(kN)3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

イマオコーポレーション横型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)SPCC 質量(g)315 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 最高高さ(mm)127 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 最大長(mm)178.5 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) クランプアーム移動角度(°)90 ハンドル操作角度(°)70 締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 W18.2 H12.1 質量(g)19.1 タイプフェノール樹脂製 D20 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R7 W7 H5.2 質量(g)1.3 タイプフェノール樹脂製 D8 MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
4日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R16 W20 H14.8 質量(g)27.8 タイプフェノール樹脂製 D23 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R12 W15.3 H12.8 質量(g)17.1 タイプフェノール樹脂製 D18 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R9 W9 H6.7 質量(g)2.7 タイプフェノール樹脂製 D10 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
4日以内出荷

イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド 材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R10 W12.2 H9.5 質量(g)7.4 タイプフェノール樹脂製 D13.5 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷

イマオコーポレーショントグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーション立型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)SPCC 質量(g)300 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SPCC 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8700-85 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング