トグルクランプ :「黒染め処理」の検索結果
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ(受側)
材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造
表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435
表面処理クランプボルト:黒染め
熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435
表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。