材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)69
質量(g)30
取付金具23.7×24
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲85°
締付け能力(kg)30
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様垂直レバー・側面取付型
エスコ品番EA639CA-11
寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)66
締付け能力68kg
取付穴(mm)4.4×12(6箇所)
クランプネオプレンキャップ
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-12
寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4
材質(本体)ステンレス
質量(g)170
締付け能力91kg
取付穴(mm)Φ5.2×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥3,650
税込¥4,015
当日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能
エスコ品番EA639SF-11
材質ステンレス
寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55
質量(g)70
締付け能力163kg
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型
エスコ品番EA639WA-1
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)42×45
全長(mm)167
締付け能力204
クランプポリエチレンキャップ
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-3
寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9
材質(本体)ステンレス製
質量(g)355
締付け能力227kg
取付穴(mm)Φ7.2×4
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能
エスコ品番EA639CL
寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)60
締付け能力50kg
取付穴(mm)Φ4.4×4
クランプネオプレンキャップ
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型
エスコ品番EA639SE-1
材質スチール
ストローク(mm)15.5
寸法(mm)(取付金具)23×42
全長(mm)104
締付け能力50kg
クランプネオプレンキャップ
操作反時計
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SC-3
寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38
材質(本体)ステンレス
質量(g)265
締付け能力227kg
取付穴4箇所
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
仕様ラッチ型、横フック型
エスコ品番EA639FF
材質スチール亜鉛メッキ
寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26
全長(mm)167
質量(g)155
締付け能力200kg
取付穴8箇所
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
仕様縦ラッチ型
エスコ品番EA639FA-2
材質ステンレス製
寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6
質量(g)700
締付け能力900kg
取付穴(mm)Φ7.1×4
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)325
取付金具68.6×66.8
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)450
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型
エスコ品番EA639WA-3
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)57×64
全長(mm)210
締付け能力318
クランプポリエチレンキャップ
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
仕様ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能
エスコ品番EA639SF-21
材質ステンレス
寸法(mm)49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1
質量(g)270
締付け能力170kg
取付穴(mm)Φ5.6×4
ベーススタンダード
フック径(mm)8
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能
エスコ品番EA639SF-12
材質ステンレス
寸法(mm)44.4×121.8×42.3、(取付金具)44.4×39.7、(環の全長)87.5
質量(g)225
締付け能力318kg
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
仕様縦ラッチ型
エスコ品番EA639SF-1
材質ステンレス製
寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26
質量(g)113
締付け能力225kg
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-4
寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2
材質(本体)ステンレス製
質量(g)635
締付け能力340kg
取付穴(mm)Φ8.7×4
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型
エスコ品番EA639FE-1
材質スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6
締付け能力400kg
取付穴6箇所
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
仕様ラッチ型・環長さ調節可能
エスコ品番EA639FB-2
寸法(mm)(取付金具)60.3×54
材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)680
締付け能力900kg
取付穴(mm)Φ8.5×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型
エスコ品番EA639SE-2
材質スチール
ストローク(mm)15.5
寸法(mm)(取付金具)23×42
全長(mm)104
クランプネオプレンキャップ
操作時計
締付け能力(kg)50
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
ストローク(mm)41.4
全高(mm)103
取付金具57.0×57.0
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)400
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様プッシュプル型、横押え型
エスコ品番EA639WE-2
材質スチール(ニッケルメッキ)
ストローク(mm)-1:15、-2:25
寸法(mm)57×64
全長(mm)225/245
締付け能力318
クランプポリエチレンキャップ
1個
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能
エスコ品番EA639SF-13
材質ステンレス
寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5
質量(g)680
締付け能力900kg
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
仕様垂直レバー・側面取付型
エスコ品番EA639CA-12
寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)360
締付け能力150kg
取付穴(mm)7×16(6箇所)
クランプネオプレンキャップ
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
ストローク(mm)31.8
全高(mm)85.5
取付金具48.0×52.1
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)300
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)93
質量(g)250
取付金具46.6×43.6
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲92°
締付け能力(kg)150
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全高(mm)84
締付け能力0.5×0.24
取付金具33.1×28
材質(クランプ)クロロプレンゴム
締付け能力(kg)50
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・側面取付型
エスコ品番EA639WC-1
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)45×38
全長(mm)167
締付け能力204
クランプポリエチレンキャップ
1個
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SC-2
寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37
材質(本体)ステンレス
質量(g)130
締付け能力90kg
取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-2
寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4
材質(本体)ステンレス製
質量(g)170
締付け能力91kg
取付穴(mm)Φ5.2×4
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型
エスコ品番EA639FE-2
材質スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8
締付け能力700kg
取付穴6箇所
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639CA-2
寸法(mm)(取付金具)46×44
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)230
締付け能力150kg
取付穴(mm)Φ7×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型
エスコ品番EA639EF-2
ストローク(mm)50
質量(kg)7.4
本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)
締付け能力1200kg
取付穴4箇所
クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
1
2
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。