バリクランプ(下方押え型)スーパーツール翌々日出荷
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
エアー式バリクランプ(下方押え型)スーパーツール30日以内出荷
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個質量(kg)2適合チューブ外径(Φmm)6ボルト径M10×65ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6シリンダストローク(mm)80クランプアーム移動角度(°)90
『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~