絞り込み
線径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.6(5)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.2(3)
- 1.6(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- goot(太洋電機産業)(54)
- 石川金属(23)
- エスコ(18)
- 千住金属工業(15)
- HAKKO(白光)(11)
- ホーザン(7)
- 日本アルミット(6)
- TRUSCO(4)
- 日本スペリア(4)
- ニホンゲンマ(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- イチネンTASCO(3)
- サンハヤト(2)
- サータニューム社(2)
- 共立電機(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
成分
- スズ60%、鉛40%(3)
- 鉛フリーはんだ(2)
タイプ
- RA(活性化フラックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スペリオットRMA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
スペリオットRA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
鉛フリーハンダ
ENGINEER(エンジニア)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的 ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。質量(g)100線径(Φmm)0.3JIS規格AA級比重約7.4(20度)融点(℃)(個相線/液相線)217合金組成(Wt%)Su96.5、Ag3、Cu0.5MIL規格RMA対応
スペリオットRMA無洗浄ハンダ1kg巻
ENGINEER(エンジニア)¥10,980~税込¥12,078~1巻6日以内出荷接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!質量(g)1000