はんだごて :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
トラスコ品番828-0414 適合機種FX-601
1個
239 税込263
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

FX-8805用交換パーツです。
用途FX-8805用交換パーツ。 トラスコ品番826-6644 質量(g)5 2018年トラスコ掲載ページ3 0485
1本
779 税込857
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

適合機種FX-8806 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷

1個
329 税込362
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100、こて部:95(24V) 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50~450 プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158 制御温度(℃)200~500 トラスコ品番400-3811 セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度精度無負荷時±5℃ プラグ2極接地型 ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg)約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力AC 27V こて部消費電力150W (27V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷

コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ) 消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W) トラスコ品番284-5512 セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ 質量(g)76g(除電池) 電源単3乾電池×4本(別売) 連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

用途保守部品用 トラスコ品番166-7883 適合機種FR-4003 名称パーツ名:保護パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷