ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型PHAKKO(白光)(1件のレビュー)3日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に消費電力(W)30最高温度(℃)405仕様ペースト、はんだ付トラスコ品番849-7242全長(mm)237質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先I型(321-T)
ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)580仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100
ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)510トラスコ品番849-7140全長(mm)338質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先L型(359-T)こて先形状L型
ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)465トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグHAKKO(白光)当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)80最高温度(℃)545トラスコ品番849-7128全長(mm)270質量(g)229電源(V)AC100標準こて先K型(338-T)こて先形状K型
ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグHAKKO(白光)当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)60最高温度(℃)440トラスコ品番849-7127全長(mm)270質量(kg)0.22電源(V)AC100標準こて先K型(332-T)
ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグHAKKO(白光)当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)40最高温度(℃)500トラスコ品番849-7124全長(mm)237質量(kg)0.18電源(V)AC100標準こて先I型(325-T)
ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)(1件のレビュー)当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)595仕様【付属こて先】I型(363-T)トラスコ品番469-1849全長(mm)385質量(g)570電源(V)AC100電源コード(m)1.5プラグタイプ平型プラグ
ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)575トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先I型(357-T)こて先形状I型
ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)300最高温度(℃)587トラスコ品番849-7142全長(mm)333質量(kg)0.68電源(V)AC100標準こて先F型(364-T)こて先形状F型
ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(3件のレビュー)当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)545トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)500トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)300トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に
銅、ステンレスの板金加工に最適
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用消費電力(W)150トラスコ品番469-1865質量(g)410標準こて先CA12.7
ハッコージュニア JI-150WHAKKO(白光)(5件のレビュー)当日出荷
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365消費電力(W)150質量(g)580電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)420~450ヒーターニクロム容量(W)150こて先形状I型こて先(Φmm)16
ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付HAKKO(白光)13日以内出荷から15日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)全長と重量はコードを除きます。
はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付HAKKO(白光)13日以内出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
二クロム線ノーブランド税込¥439¥399
こて先SURE(石崎電機製作所)税込¥868~¥789~
替ヒーターSURE(石崎電機製作所)税込¥2,088¥1,898