はんだごて :「電池式 はんだごて」の検索結果
こんなお得な商品も!

半田こて コードレスタイプ 電池式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ)
消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)
トラスコ品番284-5512
セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ
質量(g)76g(除電池)
電源単3乾電池×4本(別売)
連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電池を選べる(アルカリ・ニッケル水素)カートリッジ式です。コードレスタイプです。
仕様仕様:本体セット●全長(mm):212●重量:76g●電源:単3乾電池×4本(別売)●使用可能時間:単3乾電池/約60分、ニッケル水素単3電池/約120分●付属品(FX901-01):キャップ・こて先(T11-B)
アズワン品番3-9236-01-22
校正証明書点検・検査書
1セット
¥17,980
税込¥19,778
22日以内出荷
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。