はんだごて :「自動 半田ごて」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
消費電力(W)85 校正証明書点検・検査書
1本
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。 仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応 トラスコ品番705-6127 セット内容こて先(PX-28RT-S2C) 電源(V)100 消費電力(W)85 設定温度(℃)200-500 温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバック こて部コード(m)1.2
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷