絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • HAKKO(白光)(873)
  • goot(太洋電機産業)(172)
  • SURE(石崎電機製作所)(33)
  • HISATOMI(久富電機産業)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ホーザン(92)
  • SK11(2)
  • 中島銅工(54)
  • TRUSCO(4)
  • メトカル(33)
  • エンジニア(30)
  • コガネイ(25)
  • コテライザー(20)
  • RS PRO(17)
  • イチネンTASCO(11)
  • RELIEF(10)
  • CUSTOR(クストー)(10)
  • DREMEL(ドレメル)(7)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
最高温度(℃)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 420(2)
  • 440(1)
  • 450(3)
  • 465(1)
  • 480(1)
  • 510(1)
  • 530(1)
  • 545(2)
  • 587(1)
  • 600(1)
  • 1300(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(52)
  • 1,500-10,000円(107)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

はんだごて :「半田ごて」の検索結果

関連キーワード
  • 半田ごて 台
  • 半田ごて コードレス
  • 半田ごて こてさき
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧コントローラー エスコ電圧コントローラーエスコ
6,800税込7,480
1台(1台)
翌日出荷
用途はんだごての電力調節 白熱灯照明の明るさの調節材質ABS樹脂質量(g)約300 (電源コード含まず)使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)50/60定格AC100V 400VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×115×62電源コード(m)約1.3最大負荷(W)400以下
30W 充電式半田ごて エスコ30W 充電式半田ごてエスコ
19,800税込21,780
1組(1組)
8日以内出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型) エスコ[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型)エスコ
8,490税込9,339
1個
翌日出荷
EA304HY-21用 ナイフ型
仕様●刃長(mm):16●刃幅(mm):5.2●刃径(mm):R15●刃厚(mm):0.2アズワン品番65-2113-37
[EA304HY用] ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 エスコ[EA304HY用] ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部エスコ
8,020税込8,822
1個
8日以内出荷
EA304HY用 ※ブレードは別売です。 ESD対策商品
仕様●消費電力:46W(24V)●全長:155mmアズワン品番65-2113-36
[EA304HY用] AWG26-38 ブレード エスコ[EA304HY用] AWG26-38 ブレードエスコ
21,000税込23,100
1組
8日以内出荷
EA304HY用ブレード
仕様●AWG:26・28・30・32・36・38アズワン品番65-2113-17
[EA304HY用] AWG18-28 ブレード エスコ[EA304HY用] AWG18-28 ブレードエスコ
21,000税込23,100
1組
8日以内出荷
EA304HY用ブレード
仕様●AWG:18・20・22・24・26・28アズワン品番65-2113-16
[EA304HY用] ブレード(ストレート) エスコ[EA304HY用] ブレード(ストレート)エスコ
20,000税込22,000
1組
8日以内出荷
EA304HY用ブレード ストレート
アズワン品番65-2113-15
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用) エスコAC100V 温度調節ユニット(電気こて用)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91gアズワン品番65-2113-34
[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ[EA304AZ-1用] 温度プローブエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。
仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブアズワン品番65-2113-31
[EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ[EA304AZ-1用] ポット(特殊コート)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍)
[EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製) エスコ[EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
仕様●材質:ステンレス●適用製品:FX-300・FX-301B●名称:ポット
AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) エスコAC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)エスコ
39,900税込43,890
1台
8日以内出荷
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃アズワン品番65-2113-26
[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザーエスコ
16,500税込18,150
1本
翌日出荷
EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。
仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型アズワン品番65-2113-11
[EA304AH-7用] 替こて先(チップ用) エスコ[EA304AH-7用] 替こて先(チップ用)エスコ
10,800税込11,880
1組(2本)
翌日出荷
EA304AH-7用替こて先
仕様●入数:2本
R0.2mm こて先 (EA304H-117用) エスコR0.2mm こて先 (EA304H-117用)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
用途EA304H-117用こて先アズワン品番65-2113-33
R0.5mm こて先 (EA304H-116用) エスコR0.5mm こて先 (EA304H-116用)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
用途EA304H-116用こて先アズワン品番65-2113-32
[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
仕様EA976GB-1用エンドストッパー
5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ5mmコードエンドストッパー(10個)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
AC100V/300W半田ごて エスコAC100V/300W半田ごてエスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
消費電力300W仕様ニクロムヒーター全長(mm)338mm電源AC100V(50/60Hz)プラグ平型
AC100V/15W半田ごて エスコAC100V/15W半田ごてエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
消費電力15W仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)プラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/15W半田ごて エスコAC100V/15W半田ごてエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
消費電力15W仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)プラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
[EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごて エスコ[EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごてエスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
仕様EA304AN用の窒素ガス半田ごて(高熱容量)
[EA304AN用]高熱容量半田ごて エスコ[EA304AN用]高熱容量半田ごてエスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
仕様EA304AN用の高熱容量半田ごてです。
[EA304AF,-AG,-AH,-AN用]窒素ガス半田ごて エスコ[EA304AF,-AG,-AH,-AN用]窒素ガス半田ごてエスコ
15,800税込17,380
1個
8日以内出荷
仕様EA304AF、-AG、-AH、-AN用
[EA304AR用]窒素ガス半田ごて エスコ[EA304AR用]窒素ガス半田ごてエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様EA304AR用の窒素ガス半田ごて
[EA304AR用]半田ごて エスコ[EA304AR用]半田ごてエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
仕様交換用半田ごて
100V/135Wコントローラ付半田ごて(温度表示付) エスコ100V/135Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)エスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
消費電力(W)135設定温度(℃)50~480仕様鉛フリーはんだ対応質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×149×121プラグ2極接地
直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用) エスコ直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
EA304AP用の交換用こて先です。
先端長(mm)10こて先(Φmm)直径3mm
直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用) エスコ直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
EA304AP用の交換用こて先です。
角度(°)45℃先端長(mm)14こて先(Φmm)直径3mm
R0.5mm交換用こて先(EA304AP用) エスコR0.5mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
先端長(mm)10
[EA304AM用]窒素ガス半田ごて エスコ[EA304AM用]窒素ガス半田ごてエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
仕様EA304AM用窒素ガス半田ごて
直径0.4mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径0.4mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径4mm
直径3.0mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径3.0mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径3mm
直径5.0mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径5.0mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径5mm
直径3.2mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径3.2mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径3.2mm
直径6.0mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径6.0mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径6mm
直径0.5mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径0.5mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径5mm
直径0.2mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径0.2mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
先端角度45°先端長(mm)17mmこて先(Φmm)直径2
直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃
はんだごて
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら