はんだごて :「半田ごて ケース」の検索結果
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)
質量(g)130
能力30W
最高温度(℃)半田こて: 600
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
EA304HY用
※ブレードは別売です。
ESD対策商品
仕様●消費電力:46W(24V)●全長:155mm
アズワン品番65-2113-36
1個
¥8,020
税込¥8,822
8日以内出荷
EA304HY用
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部のセット
EA304HYに接続して使用します。
同軸ケーブルなど太いケーブルの被覆除去に
仕様●消費電力:46W(24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●漏れ電圧:<2mV●ブレード全長:155mm●コード長:1.3m●付属品:こて台、ナイフ型ブレード、ブレード取外し工具、中継コード、ワイヤーストリッパー、取説
アズワン品番65-2113-35
1セット
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。