1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。
仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型 アズワン品番65-2113-11
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷