はんだごて :「半田 こて先」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK-21用交換部品
全長(mm)47 直径(Φmm)Φ7 先端寸法(mm)Φ1.5 トラスコ品番849-8145 質量(g)6
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK-60シリーズ用半田コテチップです。
種別ハンダゴテチップ 材質銅(鉄・クロムメッキ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
トラスコ品番400-1371 質量(g)3.8 部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵) 使用できるこて部SKM-40
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-70シリーズ用交換部品
種別ハンダコテチップ(ハイパワー用) 材質銅(鉄・クロムメッキ)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-21 瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー エンジニア 動画あり
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途 外形寸法(mm)165×115 ヒーター(W)20/130 付属品保護キャップ付 トラスコ品番849-8144 質量(g)185(コード含) コード長さ(m)1.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ アズワン品番61-0411-74-22 校正証明書点検・検査書
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷

高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208 半田コテ(W相当)15~60 質量(g)66 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)最大約650 使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL)14 熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)