はんだごて :「半田コテ 切り替え」の検索結果
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)208
半田コテ(W相当)15~60
質量(g)66
方式ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)最大約650
使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)14
熱出力半田コテ:最大 約450℃
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。