33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
1セット(5枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

MXシリーズ用チップカートリッジです。
C型 寸法(mm)12.8 質量(g)6 角度(°)45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15 タイプ吸取り
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470 トラスコ品番394-1360 セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)80 質量(kg)1.2 高さ(mm)115 奥行(mm)165 電源(V)100~240VAC 消費電力(W)90 設定温度(℃)462・421・386 リーク電圧(mV)2以下 アース間抵抗2Ω以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
欠品中

MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)8 ヒーター温度(℃)462
1本
8,898 税込9,788
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1式
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PS-900用チップカートリッジです。
D型 寸法(mm)1.5×11.3 質量(g)5 ヒーター温度(℃)386
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
質量(g)7
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8 設定温度(℃)421 ヒーター温度(℃)421 寸法C(mm)5.54
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)9
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1式
13,980 税込15,378
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
B型 寸法(mm)0.4×19.1 質量(g)8 ヒーター温度(℃)386
1本
16,980 税込18,678
60日以内出荷

MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
ブレード型
1本
17,980 税込19,778
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15 タイプ吸取りロングリーチ
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
質量(g)15 タイプ吸取り 寸法A(mm)0.76 寸法B(mm)1.68 寸法C(mm)11.17 ヒーター温度(℃)405
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

MX-HPDCデュアルハンドピースやMX-UK3に使用出来ます。
1本
11,980 税込13,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MFRシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6 ヒーター温度(℃)421
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MFR-1110/2210交換用コテ先です。
D型 寸法(mm)2.5×10 質量(g)6 ヒーター温度(℃)462
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
20日以内出荷

電源部+電源コードのみのセットです。 お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 2ポート同時出力可能です。 オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格PSE、TUV、CE 制御温度(℃)405/352/30
1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷

はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下 トラスコ品番541-8704 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3.4 出力(W)マルチ5~80 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 設定温度(℃)302、405、352 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

吸煙用交換フィルターです。 へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。 ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

710mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。
用途BVX101/103/201/203用保守部品に 付属品50Φフレキシブルアーム(710mm) トラスコ品番849-7992 材質ESD対応材 質量(kg)0.3 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×710
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1220mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。 中間に固定具も付属しています。
用途BVX101/103/201/203用保守部品に 付属品50Φフレキシブルアーム(1220mm)、アームクリップ トラスコ品番849-7993 材質ESD対応材 質量(kg)2 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×1220
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷