はんだごて :「手台」の検索結果

はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源部+電源コードのみのセットです。 お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 2ポート同時出力可能です。 オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格PSE、TUV、CE 制御温度(℃)405/352/30
1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷

はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下 トラスコ品番541-8704 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3.4 出力(W)マルチ5~80 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 設定温度(℃)302、405、352 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470 トラスコ品番394-1360 セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)80 質量(kg)1.2 高さ(mm)115 奥行(mm)165 電源(V)100~240VAC 消費電力(W)90 設定温度(℃)462・421・386 リーク電圧(mV)2以下 アース間抵抗2Ω以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング