38ページ目: はんだごて
商品豆知識
強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
仕様全長:167mm●質量:90g
消費電力(W)90(トリガーON時/15)
アズワン品番64-0811-33-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
トリガースイッチを押すと標準の約10倍の早さで立ち上がります。
仕様全長:210mm●質量:65g●AC100V
消費電力(W)90(トリガーON時/15)
アズワン品番64-0811-32-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m
タイプ230V 海外仕様
消費電力(W)45
最高温度(℃)450
アズワン品番61-0483-39-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)45
最高温度(℃)450
アズワン品番61-0483-38-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)35
最高温度(℃)440
アズワン品番61-0483-33-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
長い作動距離に対応した支柱。
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m
タイプ230V 海外仕様
消費電力(W)28
最高温度(℃)370
アズワン品番61-0483-28-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)28
最高温度(℃)370
アズワン品番61-0483-27-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
アース線、クリップ(止め金具)2個 付属
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m
タイプ230V 海外仕様
消費電力(W)20
最高温度(℃)300
アズワン品番61-0483-23-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)20
最高温度(℃)300
アズワン品番61-0483-22-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m
タイプ230V 海外仕様
消費電力(W)19(ブースト時130)
最高温度(℃)410
アズワン品番61-0482-94-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m
消費電力(W)19(ブースト時130)
最高温度(℃)410
アズワン品番61-0482-93-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ
アズワン品番61-0411-74-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
設定温度をパスワードでロックできます。こて内部に振動センサーを内蔵しました。自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。
最大消費電力(W)100
校正証明書点検・検査書
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ガス量確認窓、ガスコントロールレバー付。 ホットブロー、トーチとしても使えます。 全長…197mm 質量…74g 熱出力…ハンダこて:約500℃、ホットブロー:約650℃、トーチ:約1300℃ ガス充填量…約12mL 一回の充墳での使用時間…約1時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様ハンダづけウレタンフォームの溶断収納チューブの熱収縮に。 秒速での立ち上がり 全長…265mm 質量…100g 熱出力…約250~約500℃、ホットブロー:約650℃ 一回の充填での使用時間…約2時間 セット内容…こて先付本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、こて先キャップ
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策
仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属
適合(基板サイズ)150mm×オープンエンド
トラスコ品番112-9981
消費電力(W)590
定格電圧(V)100 AC 50/60Hz
範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58
風量(m3/min)0.23(ファン性能)
電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)
ヒーターニクロム
温度制御方式PID制御
温度設定範囲(℃)室温~300
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。